EATON HLD3600 C 完全モールドケースサーキットブレーカ、L フレーム、Hld、固定サーマル
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 600A |
フレーム型 | LD |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 28.58 |
船の長さ(cm) | 28.58 |
船幅(cm) | 28.58 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。