SPEEDAIRE 複動形 NFPA エアシリンダ、NFPA MX5/MS4 マウント
Speedaire 複動 NFPA エア シリンダーは、製造業や自動車産業でバルブを開いたり、コンベア ベルト上の品目を移動したり、重量物を持ち上げたりするために使用されます。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5.00TEF4MAU14A2.000 | 9.125 " | 2" | ¥92,582 | |
A | 5.00TEF4MAU14A2.500 | 9.625 " | 2.5 " | ¥92,582 | |
A | 5.00TEF4MAU14A3.000 | 10.125 " | 3" | ¥92,584 | |
A | 5.00TEF4MAU14A3.500 | 10.625 " | 3.5 " | ¥92,584 | |
A | 5.00TEF4MAU14A4.000 | 10.625 " | 4" | ¥92,584 | |
A | 5.00TEF4MAU14A5.000 | 12.125 " | 5" | ¥105,378 | |
A | 5.00TEF4MAU14A5.500 | 12.625 " | 5.5 " | ¥105,378 | |
A | 5.00TEF4MAU14A6.000 | 12.625 " | 6" | ¥105,378 | |
A | 5.00TEF4MAU14A6.500 | 13.625 " | 6.5 " | ¥105,378 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC7.000 | 14.125 " | 7" | ¥94,296 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC8.000 | 14.625 " | 8" | ¥106,315 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC8.500 | 15.625 " | 8.5 " | ¥106,315 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC10.50 | 17.625 " | 10.5 " | ¥121,071 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC11.00 | 18.125 " | 11 " | ¥121,071 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC12.00 | 19.125 " | 12 " | ¥121,071 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC13.00 | 20.125 " | 13 " | ¥134,115 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC14.00 | 21.125 " | 14 " | ¥135,309 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC19.00 | 26.125 " | 19 " | ¥131,741 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC20.00 | 27.125 " | 20 " | ¥131,741 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC20.50 | 27.625 " | 20.5 " | ¥131,741 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC21.00 | 28.125 " | 21 " | ¥131,741 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC21.50 | 28.625 " | 21.5 " | ¥131,741 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC22.00 | 29.125 " | 22 " | ¥156,170 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC23.00 | 30.125 " | 23 " | ¥156,170 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC23.50 | 30.625 " | 23.5 " | ¥156,170 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC24.00 | 31.125 " | 24 " | ¥156,170 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC30.00 | 37.125 " | 30 " | ¥184,037 | |
A | 5.00CTEF4MAU14AC36.00 | 43.125 " | 36 " | ¥184,037 |
動作メカニズム
- シリンダーの片側に空気が流入し、内圧が徐々に上昇してピストンに力を加えます。
- その結果、ピストンは、この上昇した圧力によって駆動されて、所定の方向に移動します。
- 合力はピストンロッドを介して対象物に伝達されます。
- エアシリンダは作動流体として圧縮空気を利用します。
特徴
- 確実な取り付けと安定性の向上のため、MX5 / MS4 取り付けが可能です。
- これらの NFPA エア シリンダーはアルミニウム構造を特徴とし、陽極酸化アルミニウムのエンド キャップが付属しており、軽量で安全性が向上しています。
- 露出した表面の腐食を防ぐために、クロムメッキ鋼製のピストンロッドを備えています。
規格と承認
- NFPA
よくある質問
複動式エアシリンダは単動式エアシリンダよりどのように優れていますか?
複動シリンダは、単動シリンダに比べて伸縮速度が速く、より効率的かつ正確であるため、一般に好まれる空気圧アクチュエータです。
これらの Speedaire 複動 NFPA エア シリンダを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- 用途要件に基づいてシリンダのタイプをお選びください。
- シリンダー圧力定格がシステムの動作圧力と互換性があることを確認してください。
- 用途に最適な取り付けスタイルをお選びください。
- 厳しい環境でも長期にわたるパフォーマンスを確保できるように、建設材料を検討してください。
複動式エアシリンダのメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 目視検査を実施して、損傷、摩耗、漏れを特定します。
- 適切な方法で汚れや破片を取り除き、シリンダーを清潔に保ちます。
- 定期的にシールの摩耗をチェックし、必要に応じて交換し、適切な潤滑を確保してください。
- ストレスや早期摩耗を防ぐために、適切な取り付けと位置合わせを確保してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 携帯電話ロッカー
- プロファイリングツール
- エアハンマーチゼルリテーナー
- シャープコンテナ
- パイプ継手
- オフィスおよび医療カート
- モバイルビンカートとワークステーション
- 室内空気質
- フライス工具
- 実験器具
- FOSTORIA 凹型取り付けフレーム
- ALC セラミックノズルキット
- ACROVYN 壁紙、オザーク、アクロヴィン
- HOFFMAN 伸縮式ストレートセクションディバイダー
- EATON モールドケースサーキットブレーカエンクロージャ
- NUPLA ゴム槌
- MI-T-M コンジット
- WESTWARD 合金鋼ダイス、1/2-13 UNC
- MORSE CUTTING TOOLS ストレートフルートタップ 2094M ストレートフルートタップシリーズ
- SMC VALVES Vfs5000シリーズ ソレノイドバルブ