SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC20.50 エア シリンダー 27.625 インチ長 Stanless スチール
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 5" |
クッションタイプ | 頭と帽子 |
シリンダータイプ | NFPA |
エンドキャップ素材 | アルマイト |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | NFPA MX5 / MS4 |
全体の長さ(Overall Length) | 27.625 " |
ピストン材質 | 複合 |
ピストンロッドの材質 | クロムメッキ肌焼き鋼 |
ポートサイズ | 1 / 2 " |
ロッド径 | 1" |
ロッドねじ長さ | 1.25 " |
ロッドねじサイズ | 3/4 "-16 UNF |
単動/複動 | 複動 |
ストローク | 20.5 " |
温度。 範囲 | -10度から165度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 10.58 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 70.18 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|
5.00TEF4MAU14A2.000 | 9.125 " | 2" | ¥92,582 | |
5.00TEF4MAU14A2.500 | 9.625 " | 2.5 " | ¥92,582 | |
5.00TEF4MAU14A3.000 | 10.125 " | 3" | ¥92,584 | |
5.00TEF4MAU14A3.500 | 10.625 " | 3.5 " | ¥92,584 | |
5.00TEF4MAU14A4.000 | 10.625 " | 4" | ¥92,584 | |
5.00TEF4MAU14A5.000 | 12.125 " | 5" | ¥105,378 | |
5.00TEF4MAU14A5.500 | 12.625 " | 5.5 " | ¥105,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。