EBERBACH 三角フラスコホルダー
形式 | モデル | 容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | E6090.01 | 10 ML | メッキブロンズ | ¥23,912 | |
A | E6090.02 | 25 ml | メッキブロンズ | ¥18,391 | |
A | E6090.05 | 50 mLの | メッキブロンズ | ¥18,391 | |
A | E6090.12 | 125 mLの | メッキブロンズ | ¥9,674 | |
A | E6090.25 | 250 mLの | メッキブロンズ | ¥9,674 | |
A | E6090.50 | 500 mLの | メッキブロンズ | ¥12,147 | |
A | E6090.60 | 1000 mLの | メッキブロンズ | ¥17,093 | |
A | E6090.65 | 1500 ml | メッキブロンズ | ¥37,091 | |
A | E6090.70 | 2000 mLの | メッキブロンズ | ¥37,091 | |
A | E6090.75 | 2500 ml | メッキブロンズ | ¥37,091 | |
A | E6090.78 | 2800 ml | メッキブロンズ | ¥37,091 | |
A | E6090.90 | 4000 mLの | メッキブロンズ | ¥37,091 | |
A | E6090.92 | 6000 mLの | メッキブロンズ | ¥49,454 |
三角フラスコホルダー
Eberbach 三角フラスコ クランプは、三角フラスコをしっかりと保持して移動や転倒を防ぐために研究室で使用されます。 これらのユニットは、優れた強度と耐食性を実現するニッケルメッキのスプリングブロンズ構造を特徴としています。 これらは E6090 シリーズ三角フラスコと互換性があり、10 ~ 6000 ml の範囲の容量で入手できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィッシングテープスティック
- スクリュードライバー
- 乾式壁リフト
- 排煙器アクセサリー
- 階段ユニットアクセサリー
- ポンプ制御
- 砥石
- 換気
- リサイクル設備
- ステンレス鋼
- SMITH-COOPER 六角頭プラグ、MNPT、ステンレス鋼
- UNITED ABRASIVES-SAIT 押し下げられたセンターホイール、酸化アルミニウム、1/4 "厚、タイプ27
- METRO シェルフマーカー
- POWER FIRST レースウェイ15a8アウトレット48インチ
- PALMGREN フロアモデルコールドソーブレード
- SPEARS VALVES PVC フランジ バン ストーン スタイル、ASTM スピゴット x DIN PN 10/16 穴あけ
- GASTON MILLE ホットペッパー安全靴
- ENERPAC A シリーズ V ブロック
- EATON CVHシリーズ配線用遮断器
- JOHNSON CONTROLS A99B シリーズ温度センサー