OSG 超硬ドリル マイクログレイン
形式 | モデル | ドリルポイント | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3318540 | 120度 | 1.37 " | 74 mm | 5.40 mm | ¥23,330 | |
B | HP245-3748 | 140度 | 2.4 " | 103 mm | 9.52 mm | ¥20,310 | |
B | HP245-2189 | 140度 | 1.73 " | 82 mm | 5.56 mm | ¥10,380 | |
C | HP243-3126 | 140度 | 1.61 " | 79 mm | 7.94 mm | ¥14,386 | |
C | HP243-3228 | 140度 | 1.85 " | 89 mm | 8.20 mm | ¥13,884 | |
C | HP243-3780 | 140度 | 1.85 " | 89 mm | 9.60 mm | ¥17,284 | |
C | HP243-2130 | 140度 | 1.1 " | 66 mm | 5.41 mm | ¥10,083 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パーツキット
- 耐薬品性の使い捨てフード
- 液体貯蔵タンク
- 実験用トングと鉗子
- タスクライト
- 容器と容器
- HVAC制御
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- セキュリティアラームと警告
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビン
- CONDOR 吸収性枕
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps10ドア
- COMPX NATIONAL ロックキーホルダー、黒
- CJT KOOLCARB 超硬チップジョバードリルビット、コーティングされていない仕上げ、スタイル120
- DURHAM MANUFACTURING クリアビューキャビネット
- DANCO ハンマーストップホース
- DAYTON 掃除機のノズル
- VOLLRATH グリドル
- RITRON ワイヤレスPAスピーカーシステム