CJT KOOLCARB 超硬チップジョバードリルビット、ノンコート仕上げ、スタイル 120
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12000980 | 0.0980 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.098 " | ¥4,307 | |
A | 12000995 | 0.0995 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.1 " | ¥4,211 | |
A | 12001015 | 0.1015 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.102 " | ¥4,494 | |
A | 12001040 | 0.1040 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.104 " | ¥4,211 | |
A | 12001065 | 0.1065 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.107 " | ¥4,785 | |
A | 12001094 | 0.1094 | 分数インチ | 1.625 " | 2.75 " | 7 / 64 " | ¥4,394 | |
A | 12001100 | 0.1100 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.11 " | ¥4,681 | |
A | 12001110 | 0.1110 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.111 " | ¥4,500 | |
A | 12001130 | 0.1130 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.113 " | ¥4,224 | |
A | 12001160 | 0.1160 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.116 " | ¥3,937 | |
A | 12001181 | 0.1181 | メトリック | 41.25 mm | 70 mm | 3.00 mm | ¥4,354 | |
A | 12001200 | 0.1200 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.120 " | ¥3,179 | |
A | 12001220 | 0.1220 | メトリック | 41.25 mm | 70 mm | 3.10 mm | ¥4,037 | |
A | 12001250 | 0.1250 | 分数インチ | 1.625 " | 2.75 " | 1 / 8 " | ¥3,523 | |
A | 12001260 | 0.1260 | メトリック | 41.25 mm | 70 mm | 3.20 mm | ¥4,683 | |
A | 12001285 | 0.1285 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.129 " | ¥3,544 | |
A | 12001299 | 0.1299 | メトリック | 50.8 mm | 79.35 mm | 3.30 mm | ¥4,290 | |
A | 12001339 | 0.1339 | メトリック | 50.8 mm | 79.35 mm | 3.40 mm | ¥501 | |
A | 12001360 | 0.1360 | ワイヤー | 2" | 3.125 " | 0.136 " | ¥3,621 | |
A | 12001378 | 0.1378 | メトリック | 50.8 mm | 79.35 mm | 3.50 mm | ¥4,196 | |
A | 12001405 | 0.1405 | ワイヤー | 2" | 3.125 " | 0.141 " | ¥3,491 | |
A | 12001406 | 0.1406 | 分数インチ | 2" | 3.125 " | 9 / 64 " | ¥3,759 | |
A | 12001417 | 0.1417 | メトリック | 50.8 mm | 79.35 mm | 3.60 mm | ¥4,479 | |
A | 12001440 | 0.1440 | ワイヤー | 2" | 3.125 " | 0.144 " | ¥4,218 | |
A | 12001470 | 0.1470 | ワイヤー | 2" | 3.125 " | 0.147 " | ¥3,544 | |
A | 12001495 | 0.1495 | ワイヤー | 2" | 3.125 " | 0.15 " | ¥3,404 | |
A | 12001520 | 0.1520 | ワイヤー | 2" | 3.125 " | 0.152 " | ¥4,218 | |
A | 12001540 | 0.1540 | ワイヤー | 2" | 3.125 " | 0.154 " | ¥4,039 | |
A | 12001562 | 0.1562 | 分数インチ | 2" | 3.125 " | 5 / 32 " | ¥3,720 | |
A | 12001570 | 0.1570 | ワイヤー | 2" | 3.125 " | 0.157 " | ¥4,505 | |
A | 12001575 | 0.1575 | メトリック | 50.8 mm | 79.35 mm | 4.00 mm | ¥4,105 | |
A | 12001590 | 0.1590 | ワイヤー | 2" | 3.125 " | 0.159 " | ¥3,833 | |
A | 12001610 | 0.1610 | ワイヤー | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.161 " | ¥3,992 | |
A | 12001614 | 0.1614 | メトリック | 58.75 mm | 89 mm | 4.10 mm | ¥4,264 | |
A | 12001654 | 0.1654 | メトリック | 58.75 mm | 89 mm | 4.20 mm | ¥3,899 | |
A | 12001660 | 0.1660 | ワイヤー | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.166 " | ¥3,922 | |
A | 12001693 | 0.1693 | メトリック | 58.75 mm | 89 mm | 4.30 mm | ¥463 | |
A | 12001695 | 0.1695 | ワイヤー | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.17 " | ¥4,245 | |
A | 12001719 | 0.1719 | 分数インチ | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 11 / 64 " | ¥4,086 | |
A | 12001730 | 0.1730 | ワイヤー | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.173 " | ¥4,543 | |
A | 12001770 | 0.1770 | ワイヤー | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.177 " | ¥3,886 | |
A | 12001772 | 0.1772 | メトリック | 58.75 mm | 89 mm | 4.50 mm | ¥4,177 | |
A | 12001800 | 0.1800 | ワイヤー | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.18 " | ¥3,442 | |
A | 12001820 | 0.1820 | ワイヤー | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.182 " | ¥4,241 | |
A | 12001850 | 0.1850 | ワイヤー | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.185 " | ¥4,069 | |
A | 12001875 | 0.1875 | 分数インチ | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 3 / 16 " | ¥3,941 | |
A | 12001890 | 0.1890 | ワイヤー | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.189 " | ¥4,513 | |
A | 12001910 | 0.1910 | ワイヤー | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.191 " | ¥4,069 | |
A | 12001935 | 0.1935 | ワイヤー | 2.5 " | 3.75 " | 0.194 " | ¥4,105 | |
A | 12001960 | 0.1960 | ワイヤー | 2.5 " | 3.75 " | 0.196 " | ¥4,122 | |
A | 12001969 | 0.1969 | メトリック | 63.5 mm | 95.25 mm | 5.00 mm | ¥4,558 | |
A | 12001990 | 0.1990 | ワイヤー | 2.5 " | 3.75 " | 0.199 " | ¥4,069 | |
A | 12002008 | 0.2008 | メトリック | 63.5 mm | 95.25 mm | 5.10 mm | ¥5,095 | |
A | 12002010 | 0.2010 | ワイヤー | 2.5 " | 3.75 " | 0.201 " | ¥4,196 | |
A | 12002031 | 0.2031 | 分数インチ | 2.5 " | 3.75 " | 13 / 64 " | ¥4,360 | |
A | 12002040 | 0.2040 | ワイヤー | 2.5 " | 3.75 " | 0.204 " | ¥4,662 | |
A | 12002047 | 0.2047 | メトリック | 63.5 mm | 95.25 mm | 5.20 mm | ¥4,738 | |
A | 12002055 | 0.2055 | ワイヤー | 2.5 " | 3.75 " | 0.206 " | ¥4,228 | |
A | 12002087 | 0.2087 | メトリック | 63.5 mm | 95.25 mm | 5.30 mm | ¥544 | |
A | 12002090 | 0.2090 | ワイヤー | 2.5 " | 3.75 " | 0.209 " | ¥4,196 | |
A | 12002130 | 0.2130 | ワイヤー | 2.5 " | 3.75 " | 0.213 " | ¥4,158 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車のドリー
- ホールソーキット
- 使い捨て耳栓
- 特殊キャスター
- 土の締固めテスター
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ラボろ過
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 空気処理
- 溶接オーブンおよび付属品
- GUARDIAN EQUIPMENT ルーフアンカー
- PARKER バルクヘッドユニオン
- CHECKERS LED警告ホイップでのホットプラグの使用
- BANJO FITTINGS Yストレーナー1インチ
- ARLINGTON INDUSTRIES ケーブルコネクタ、90度
- APOLLO VALVES 36ELFシリーズ、1 / 2〜1インチの水圧低下バルブ
- BURNDY Linkitシリーズスリーブ
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC ソフト トルク SR メス スプリンクラー ヘッド アダプター
- DAYTON DC ギアモーターコンポーネントモーター
- AMERIC ハウジング