入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.1100 |
寸法タイプ | ワイヤー |
ドリルビットサイズ | #35 |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 1.625 " |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | カム安心 |
シャンク径 | 0.11 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000980 | 0.0980 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.098 " | ¥4,307 | |
12000995 | 0.0995 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.1 " | ¥4,211 | |
12001015 | 0.1015 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.102 " | ¥4,494 | |
12001040 | 0.1040 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.104 " | ¥4,211 | |
12001065 | 0.1065 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.107 " | ¥4,785 | |
12001094 | 0.1094 | 分数インチ | 1.625 " | 2.75 " | 7 / 64 " | ¥4,394 | |
12001110 | 0.1110 | ワイヤー | 1.625 " | 2.75 " | 0.111 " | ¥4,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。