PARKER 隔壁ユニオン
形式 | モデル | 六角サイズ | 長さ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62NFBH-10 | - | - | - | - | 1 | ¥6,105 | |
B | 66PTCBH-6-6 | - | - | - | - | 1 | ¥5,168 | |
C | 62PWBH-6 | - | - | - | - | 1 | ¥4,218 | |
D | 6316 62 00WP2 | - | - | - | - | 5 | ¥11,198 | |
A | 62NFBH-8 | - | - | - | - | 1 | ¥6,372 | |
B | 66PTCBH-8-8 | - | - | - | - | 1 | ¥5,979 | |
D | 6316 60 00WP2 | - | - | - | - | 10 | ¥15,032 | |
E | P6BU6 | - | - | - | - | 1 | ¥2,003 | |
A | 62NFBH-4 | - | - | - | - | 1 | ¥3,310 | |
A | 62NFBH-6 | - | - | - | - | 1 | ¥4,734 | |
E | P8BU8 | - | - | - | - | 1 | ¥2,431 | |
D | 6316 56 00WP2 | - | - | - | - | 10 | ¥11,101 | |
F | 62 PMTBH-6 | 1-1 / 16」 | 1.93 " | -40〜200度F | 3 / 8 " | 1 | ¥4,186 | |
F | 62 PMTBH-8 | 1.25 " | 2.02 " | -40〜200度F | 1 / 2 " | 1 | ¥7,216 | |
F | 62 PMTBH-10 | 1.375 " | 2.92 " | -40〜200度F | 5 / 8 " | 1 | ¥11,103 | |
G | 62PTCBH-4 | 11 / 16 " | 1.4 " | -40〜200°F | 1 / 4 " | 1 | ¥2,707 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- pHメーター
- 実験用オーブンおよび炉
- フードホース
- パワーコンディショナー
- 超音波流量計
- パワードリル
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 消防服および付属品
- スレッドおよびガスケットシーラント
- プールとスパポンプ
- WEILER 1/2 "圧着ワイヤエンドブラシ、炭素鋼
- SPEEDAIRE フロー制御
- PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. 管継手断熱T型
- AMERICAN TORCH TIP スタビーコレット
- GORLITZ ケーブルエンドフィッティング
- HOFFMAN タイプ3Rレイインストレートセクションワイヤウェイ
- SPEARS VALVES PVC True Lugバタフライバルブ、ギアオペレーター、亜鉛ラグ、EPDM
- TIMKEN RCSMシリーズ 偏心ロッキングカラー
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、80HCBM、エラストマーカップリング