入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクヘッドユニオン |
接続 | チューブ×チューブ |
ガスケット材料 | ブナN |
六角サイズ | 1.375 " |
長さ | 2.92 " |
材料 | 真鍮 |
圧力 | 250 PSI |
温度。 範囲 | -40〜200度F |
管のサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | プッシュして接続 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | 長さ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 PMTBH-6 | 1-1 / 16」 | 1.93 " | -40〜200度F | 3 / 8 " | 1 | ¥4,186 | ||
62 PMTBH-8 | 1.25 " | 2.02 " | -40〜200度F | 1 / 2 " | 1 | ¥7,216 | ||
62PTCBH-4 | 11 / 16 " | 1.4 " | -40〜200度F | 1 / 4 " | 1 | ¥2,707 | ||
62NFBH-10 | - | - | - | - | 1 | ¥6,105 | ||
62NFBH-4 | - | - | - | - | 1 | ¥3,310 | ||
62NFBH-6 | - | - | - | - | 1 | ¥4,734 | ||
66PTCBH-6-6 | - | - | - | - | 1 | ¥5,168 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。