入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬ドリル |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルポイント | 140度 |
フルートの長さ | 1.85 " |
グレード | マイクログレイン |
材料 | 炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 89 mm |
サイズ | 9.60 mm |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207504060 |
プロダクト | モデル | ドリルポイント | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3318540 | 120度 | 1.37 " | 74 mm | 5.40 mm | ¥25,954 | ||
HP243-2130 | 140度 | 1.1 " | 66 mm | 5.41 mm | ¥10,083 | ||
HP243-3126 | 140度 | 1.61 " | 79 mm | 7.94 mm | ¥14,386 | ||
HP243-3228 | 140度 | 1.85 " | 89 mm | 8.20 mm | ¥13,884 | ||
HP245-2189 | 140度 | 1.73 " | 82 mm | 5.56 mm | ¥11,349 | ||
HP245-3748 | 140度 | 2.4 " | 103 mm | 9.52 mm | ¥22,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。