ミルウォーキー SDS Max アダプター
形式 | モデル | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 48-20-6960 | 12.5 " | 12.5 " | ¥10,567 | |
A | 48-20-6962 | 29.5 " | 29.5 " | ¥13,155 | |
A | 48-20-6964 | 43 " | 43 " | ¥16,162 | |
A | 48-20-6966 | 63 " | 63 " | ¥24,607 | |
A | 48-20-6968 | 82.5 " | 82.5 " | ¥29,199 | 見積依頼
|
SDS Maxアダプター
ミルウォーキー SDS Max アダプターは、ロータリー ハンマー ドリルを使用した高速で正確な穴あけに最適です。 これらのドリルビットアダプターは、バネ式チャックに取り付けるための SDS シャンクを備えており、最小限の力で石やコンクリートにハンマーで穴あけし、小さな顆粒に砕くことができます。 チャックのキーと嵌合するスライドキー溝を備えた回転ドライブが装備されており、過度の振動や高トルク伝達によるドリルビットの脱落を防ぎます。 12-1/2 から 82-1/2 インチのサイズの幅広い SDS Max アダプターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガードレール
- 配線ダクト付属品
- タイヤの取り付けおよび取り外しツール
- 照明変圧器
- キーロック
- 排水
- 呼吸器の
- 殺虫剤と害虫駆除
- 復水ポンプおよび付属品
- 乾式壁および左官ツール
- NICHOLSON ラウンドファイル
- LINCOLN ホース
- KRUEGER リーク検出ゲージ
- SUPER-STRUT ノックアウトチャンネル
- WATTS Ames 1000DCV ラージ シリーズ検出器逆止弁
- EATON Power Xpert シリーズ 分岐回路メーター モジュール ストリップ
- ZURN グリースインターセプター
- HUB CITY 中空出力ウォームギア減速機、56C 入力フランジ
- BEL-ART - SCIENCEWARE コネクタ
- SMC VALVES Vs7-8シリーズ ソレノイドバルブ