ガードレール
ダブルハイスターターガードレール
ガードレールシステム
10 シリーズ標準 T スロット レール
GR-H2Rシリーズ 道路ガードレール 曲線
形式 | モデル | 取付ポストの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-H2R-CRV-BO-8-HDG | ¥103,613 | 見積依頼 | |||
B | GR-H2R-CRV-BO-6-HDG | ¥85,973 | 見積依頼 | |||
C | GR-H2R-CRV-BO-4-HDG | ¥69,069 | 見積依頼 | |||
D | GR-H2R-CRV-BO-10-HDG | ¥114,487 | 見積依頼 | |||
E | GR-H2R-CRV-BO-12-HDG | ¥126,319 | 見積依頼 |
エンドガード
GR-F2R シリーズ 構造用ガードレール、亜鉛メッキ、ボルトオン
形式 | モデル | アイテム価格 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-F2R-BO-10-HDG | ¥68,843 | 見積依頼 | |||||
B | GR-F2R-BO-8-HDG | ¥63,023 | 見積依頼 | |||||
C | GR-F2R-BO-4-HDG | ¥44,960 | 見積依頼 | |||||
D | GR-F2R-BO-6-HDG | ¥54,931 | 見積依頼 | |||||
E | GR-F2R-BO-TP18-HDG | ¥37,752 | 見積依頼 | |||||
F | GR-F2R-BO-TP42-HDG | ¥49,364 | 見積依頼 |
LPRO シリーズ薄型機械ガード
形式 | モデル | 車止めの長さ | 直径 | 取付板の長さ | 取付板幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPRO-36-9-4 | ¥37,301 | ||||||||
B | LPRO-36-16-4 | ¥42,187 | ||||||||
C | LPRO-36-9-2 | ¥22,480 | ||||||||
D | LPRO-36-16-2 | ¥28,964 | ||||||||
E | LPRO-48-16-4 | ¥47,272 | ||||||||
F | LPRO-48-9-4 | ¥41,946 | ||||||||
G | LPRO-48-16-2 | ¥32,908 | ||||||||
H | LPRO-48-9-2 | ¥27,787 | ||||||||
I | LPRO-60-9-4 | ¥63,716 | ||||||||
J | LPRO-72-9-4 | ¥77,173 | 見積依頼 | |||||||
K | LPRO-92-9-4 | ¥110,568 | 見積依頼 | |||||||
L | LPRO-144-9-4 | ¥113,788 | 見積依頼 |
HDGR シリーズ高耐久ガード レール
形式 | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | |
---|---|---|---|---|
A | HDGR-8-27 | 見積依頼 | ||
B | HDGR-6-27 | 見積依頼 | ||
C | HDGR-4-27 | 見積依頼 | ||
D | HDGR-10-27 | 見積依頼 | ||
E | HDGR-12-27 | 見積依頼 | ||
F | HDGR-4-36 | 見積依頼 | ||
G | HDGR-12-36 | 見積依頼 | ||
H | HDGR-6-36 | 見積依頼 | ||
I | HDGR-8-36 | 見積依頼 | ||
J | HDGR-10-36 | 見積依頼 | ||
K | HDGR-12-42 | 見積依頼 | ||
L | HDGR-6-42 | 見積依頼 | ||
M | HDGR-10-42 | 見積依頼 | ||
N | HDGR-4-42 | 見積依頼 | ||
O | HDGR-8-42 | 見積依頼 |
45 シリーズ軽量 T スロット レール
40シリーズ標準Tスロットレール
ガードレール
GR-F3Rシリーズ 構造用ガードレール オレンジ ドロップイン
形式 | モデル | ベースプレート穴径 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-F3R-DI-4-OR | ¥55,855 | 見積依頼 | |||||
B | GR-F3R-DI-8-OR | ¥82,264 | 見積依頼 | |||||
C | GR-F3R-DI-10-OR | ¥93,648 | 見積依頼 | |||||
D | GR-F3R-DI-6-OR | ¥71,622 | 見積依頼 | |||||
E | GR-F3R-DI-TP18-または | ¥33,811 | 見積依頼 | |||||
F | GR-F3R-DI-TP42-または | ¥46,351 | 見積依頼 |
ハイプロファイルマシンガード
ロープロファイルマシンガード
ガードレールシステム
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TEGC-30-36-2 | ¥78,219 | ||
B | TEGC-24-42-2 | ¥79,018 | ||
C | TEG-24-42-4 | ¥87,535 | ||
D | SGR-2-072-42-P | ¥159,086 | ||
E | SGR-2-048-42-P | ¥133,824 | ||
F | HGR-1-48-14 3/4-P | ¥98,523 | ||
G | HGR-1-072-14 3/4-P | ¥125,340 | ||
H | SGR-2-120-42-P | ¥203,825 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ユラハンドレール30 | ¥947,580 | |
A | ユラハンドレール36L | ¥1,237,009 |
MGシリーズ手すりセクション
GR-F3Rシリーズ 構造用ガードレール イエロー ドロップイン
形式 | モデル | アイテム価格 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-F3R-DI-10-YL | ¥93,648 | 見積依頼 | ||||
B | GR-F3R-DI-4-YL | ¥55,855 | 見積依頼 | ||||
C | GR-F3R-DI-6-YL | ¥71,622 | 見積依頼 | ||||
D | GR-F3R-DI-8-YL | ¥82,264 | 見積依頼 | ||||
E | GR-F3R-DI-3-YL | ¥50,060 | 見積依頼 | ||||
F | GR-F3R-DI-5-YL | ¥62,801 | 見積依頼 | ||||
G | GR-F3R-DI-7-YL | ¥79,263 | 見積依頼 | ||||
H | GR-F3R-DI-9-YL | ¥85,970 | 見積依頼 | ||||
I | GR-F3R-DI-TP42-YL | ¥46,351 | 見積依頼 | ||||
J | GR-F3R-DI-TP72-YL | ¥75,566 | 見積依頼 | ||||
K | GR-F3R-DI-TP18-YL | ¥33,811 | 見積依頼 | ||||
L | GR-F3R-DI-TP60-YL | ¥66,507 | 見積依頼 |
GR-F3Rシリーズ 構造用ガードレール 亜鉛メッキ ドロップイン
形式 | モデル | アイテム価格 | 全体の高さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-F3R-DI-4-HDG | ¥61,187 | 見積依頼 | |||
B | GR-F3R-DI-10-HDG | ¥104,080 | 見積依頼 | |||
C | GR-F3R-DI-8-HDG | ¥91,769 | 見積依頼 | |||
D | GR-F3R-DI-6-HDG | ¥76,490 | 見積依頼 | |||
E | GR-F3R-DI-TP42-HDG | ¥49,364 | 見積依頼 | |||
F | GR-F3R-DI-TP18-HDG | ¥37,752 | 見積依頼 |
GR-F3Rシリーズ 構造用ガードレール オレンジ ボルトオン
形式 | モデル | ベースプレート穴径 | 色 | アイテム価格 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GR-F3R-BO-4-または | ¥41,714 | 見積依頼 | |||||||
B | GR-F3R-BO-5-または | ¥49,123 | 見積依頼 | |||||||
C | GR-F3R-BO-6-または | ¥57,017 | 見積依頼 | |||||||
D | GR-F3R-BO-7-または | ¥62,340 | 見積依頼 | |||||||
E | GR-F3R-BO-8-または | ¥68,355 | 見積依頼 | |||||||
F | GR-F3R-BO-9-または | ¥70,438 | 見積依頼 | |||||||
G | GR-F3R-BO-TP60-または | ¥66,507 | 見積依頼 | |||||||
H | GR-F3R-BO-10-または | ¥76,493 | 見積依頼 | |||||||
I | GR-F3R-BO-3-または | ¥34,992 | 見積依頼 | |||||||
J | GR-F3R-BO-TP18-または | ¥33,811 | 見積依頼 | |||||||
K | GR-F3R-BO-TP72-または | ¥75,566 | 見積依頼 | |||||||
L | GR-F3R-BO-TP42-または | ¥46,351 | 見積依頼 |
15 シリーズ軽量 T スロット レール
ガードレール
ガードレールは、危険な領域への人員や機器の不正アクセスを防止することにより、人命を救い、物的損害を防ぎます。 Raptor Supplies からのガードレール、キャップ、ポスト、取り付けブラケット、レールシステム、ラックプロテクターの広い範囲を提供します グレンジャー, ヴェスティル、イーグル、ブラフ、アイデアルシールド、メタルテック。 ガード レール システムは、衝撃力を軽減してコーナーやエッジを保護するのに最適です。 レールのスロット付き取り付け穴が装備されており、取り付けと位置決めが簡単です。 ゴム製バンパーインサートを備えたラックガードは、衝撃を吸収することで、装置の移動による衝撃からパレットラックコラムを保護します。 一部のモデルは、エッジ保護のための 2 つまたは 3 つのリブ設計を備えています。 スチール、亜鉛メッキ鋼、ステンレス鋼、HDPE、ポリスチレン、熱可塑性ポリエチレンのバリエーションから選べる幅広いガード レールからお選びください。
詳細はこちら
- 工作機械アクセサリー
- チェックバルブと逆流防止装置
- ダイヤフラムポンプ
- ラボの消耗品
- フードサービスコンセッション機器
- LED投光器
- 電気閉所のファンと送風機
- ベントキャップ
- 加湿器
- ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
- WEATHERHEAD 男性の肘1 / 8-27インチ
- REELCRAFT 石油石油ホース、3000 Psi
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、スレッド グリップ アンド ゴー クイック リリース クランピング ハンドル
- DBI-SALA 密閉空間エントリーシステム
- TB WOODS ディスクパックキット
- AMERICAN IRON WORKS ホース安全拘束具
- SCS エアイオナイザー
- WERMA EvoSIGNAL Maxi TwinLIGHT シリーズ LED 産業用信号ビーコン
- MI-T-M オスアダプタ
- CARRIER TRANSICOLD モーターキット