ZURN グリースインターセプター
形式 | モデル | 終了 | マックス。 温度 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GT2702-07 | 212度F | 3 1 / 8 " | 12 " | 14 1 / 2 " | ¥92,711 | ||
A | GT2702-04 | 212度F | 2" | 10 1 / 2 " | 10 " | ¥73,335 | ||
A | GT2702-10 | 212度F | 3 1 / 2 " | 13 " | 14 1 / 2 " | ¥102,985 | ||
A | GT2702-75 | 212度F | 5 3 / 4 " | 26 " | 25 " | ¥475,005 | ||
B | Z250H | 212度F | 66 " | 54 " | 31 " | ¥959,029 | ||
A | GT2702-15 | 212度F | 3 1 / 2 " | 14 " | 19 1 / 2 " | ¥121,420 | ||
C | Z1170-800-3IP | 粉体塗装エナメル | 190度F | 36 " | 21.5 " | 24.5 " | ¥1,111,957 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 同軸ケーブル
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- ミニチュア圧力スイッチ
- プラスチック製のパテ
- 空気圧ツール
- 識別製品
- コンジットとアクセサリー
- リサイクル設備
- フラッシュバルブ
- EXAIR Exair エア駆動バキュームコンベヤ
- DEWALT 3/8ナッツセッター
- MILWAUKEE SdsPlusコアビット
- APPLETON ELECTRIC バラストアセンブリ、70W
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ストア-より多くの棚ビンユニット
- PLAST-O-MATIC 圧力および温度トリジケーターゲージ
- ANVIL 鍛鋼製六角ヘッドプラグ
- FLOWLINE レベルインジケータ
- NIBCO DWV 土管アダプター、ABS