EXAIRExairエアパワードバキュームコンベヤー
形式 | モデル | 空気消費量 | 空気吸入口 | ホースサイズ | 内部径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 150075 | 26scfm | 1 / 4 "NPT | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1.88 " | 3.880 " | ¥99,324 | |
A | 150100 | 35scfm | 1 / 4 "NPT | 1" | 3 / 4 " | 2.13 " | 3.880 " | ¥120,859 | |
A | 150125 | 49scfm | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 1" | 2.38 " | 3.880 " | ¥120,950 | |
A | 150150 | 55scfm | 3 / 8 "NPT | 1.5 " | 1.25 " | 2.75 " | 4.38 " | ¥130,842 | |
A | 150200 | 75scfm | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.75 " | 3.25 " | 4.38 " | ¥145,075 |
Exair エア駆動バキュームコンベヤ
Exair硬化鋼合金エアコンベヤーは、水平距離と垂直距離の両方でかさばる材料を移送します。 それらは、早期摩耗を防ぐのに役立つ頑丈な合金でできており、3/8および1/4インチのNPT吸気口オプションで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーブランク
- 空圧式閉所ファンおよび送風機
- キャビネットの排気および供給ファン
- セキュリティ/エリア照明器具
- ウォールベース
- データとコミュニケーション
- ガスヒーターおよび付属品
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- パンプス
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- LITTLE GIANT メッシュサイドドロップシェルフトラック
- WERA TOOLS リバーシブルラチェット、コンビネーションSAEラチェットコンビネーションレンチ
- SPEARS VALVES カップリング、とげのある、PVC
- LUMAPRO 電子バラスト、T8
- VULCAN HART ヒートシールド
- BATTERY DOCTOR 防食グリース
- Cementex USA ヘックス ビット フラッシュ コネクト ソケット、1/2 インチ角ドライブ
- STANLEY ブロックプレーン
- JONARD ESDダイアゴナルカッター
- BALDOR / DODGE ポリマースリーブ EZ Kleen、タップベースピローブロック、ソリッドジャーナルベアリング