キャビネットの排気および供給ファン
CWFシリーズ ODPタイプ ベルトドライブ キャビネットファン オートシャッター付
Trico CWF シリーズ ベルト ドライブ キャビネット ファンは換気および冷却システムに使用され、効率的な空気の流れ、温度制御、空気交換を保証します。 エネルギー効率を高める自動シャッターが装備されており、耐候性を高める真鍮/耐衝撃性アクリルプラスチックシート構造が特徴です。 これらの ODP タイプのファンは、20 ~ 200 °F の範囲の温度に耐えることができます。
Trico CWF シリーズ ベルト ドライブ キャビネット ファンは換気および冷却システムに使用され、効率的な空気の流れ、温度制御、空気交換を保証します。 エネルギー効率を高める自動シャッターが装備されており、耐候性を高める真鍮/耐衝撃性アクリルプラスチックシート構造が特徴です。 これらの ODP タイプのファンは、20 ~ 200 °F の範囲の温度に耐えることができます。
形式 | モデル | ブレード径 | HP | モーターRPM | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 912-1 / 4-3-TEFC | ¥163,200 | 見積依頼 | |||||
A | 912-1 / 4-3-EXP | ¥201,218 | 見積依頼 | |||||
A | 912-1 / 4-1-TEFC | ¥158,872 | 見積依頼 | |||||
A | 912-1 / 4-1-EXP | ¥227,800 | 見積依頼 | |||||
A | 916-1 / 4-1-TEFC | ¥186,690 | 見積依頼 | |||||
A | 916-1 / 4-3-TEFC | ¥191,018 | 見積依頼 | |||||
A | 916-1 / 4-3-EXP | ¥229,036 | 見積依頼 | |||||
A | L916-1 / 4-1-EXP | ¥393,781 | 見積依頼 | |||||
A | L916-1 / 4-3-TEFC | ¥232,745 | 見積依頼 | |||||
A | 916-1 / 4-1-EXP | ¥255,618 | 見積依頼 | |||||
A | L916-1 / 4-3-EXP | ¥293,945 | 見積依頼 | |||||
A | L916-1 / 4-1-TEFC | ¥243,254 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 3-1-EXP | ¥273,545 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 2-3-TEFC | ¥193,490 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 3-1-TEFC | ¥212,345 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 3-3-EXP | ¥257,781 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 3-3-TEFC | ¥207,400 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 2-1-EXP | ¥278,490 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 2-3-EXP | ¥264,272 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 2-1-TEFC | ¥198,436 | 見積依頼 | |||||
A | 920-1-3-EXP | ¥305,381 | 見積依頼 | |||||
A | 920-1 / 2-1-EXP | ¥279,418 | 見積依頼 | |||||
A | 920-1 / 2-1-TEFC | ¥199,363 | 見積依頼 | |||||
A | 920-1 / 2-3-EXP | ¥265,200 | 見積依頼 | |||||
A | 920-1 / 4-1-EXP | ¥259,945 | 見積依頼 |
キャビネット排気ファン、ベルトドライブ、亜鉛メッキ鋼フレーム
Dayton キャビネット排気ファンは、オフィスや商業スペースから大量の空気を排出するのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転数の点で柔軟性が得られます。 354 ~ 877 rpm のファン速度の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Dayton キャビネット排気ファンは、オフィスや商業スペースから大量の空気を排出するのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転数の点で柔軟性が得られます。 354 ~ 877 rpm のファン速度の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
キャビネット供給ファン、ベルトドライブ、亜鉛メッキ鋼フレーム
Dayton キャビネット供給ファンは、オフィスや商業空間に大量の空気を送り込むのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、および最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造/密封ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性が得られます。 ファン速度 619、720、778 rpm の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Dayton キャビネット供給ファンは、オフィスや商業空間に大量の空気を送り込むのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、および最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造/密封ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性が得られます。 ファン速度 619、720、778 rpm の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
キャビネットの排気および供給ファン
キャビネットの排気および供給ファンは、倉庫や製造施設で、大量かつ低静圧での空気供給を必要とするアプリケーションに適しています。 Raptor Supplies の正規販売代理店です デイトン、Fantech、 エアマスターファン そしてアメリカンサプライのファン。 一部のモデルには、狭い空間での過熱を防ぐファン冷却モーターと、ファン速度の低下が必要な用途向けの可変ピッチモータープーリーを備えたファンドライブが搭載されています。 これらのキャビネットの排気および供給ファンの幅広い選択肢からお選びください。ファン速度は 354 ~ 1450 rpm です。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- コンベヤー
- 電気ツール
- 遠心ポンプ
- 温度コントロール
- 自動車用潤滑剤
- ロータリーハンマー
- 結束機
- ピンバイス
- 実験室用デシケーター
- 絶縁管継手カバー
- CHAINFLEX TPEケーブル、最大5アンペア
- POWER FIRST 26〜22AWGリング端子
- STANLEY レッキングバー
- ALTRONIX ネットワーク管理されたPoEミッドスパン/インジェクター
- VULCAN HART サイドボディ
- VULCAN HART 取付ボルト
- FLOWLINE 非接触超音波レベルセンサー
- COOPER B-LINE タイプ3REnviroshieldシリーズは配線路セクションに配置されます
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 リデューシング ストリート サニタリー ティー、スピゴット x ハブ x ハブ
- STACK ON 武器保管庫