ルマプロ電子安定器 T8
形式 | モデル | アンペアAC | 入力ワット | 光出力 | 最小開始温度 | ランプの数 | 力率 | 開始タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4KGL4 | 0.21〜0.50 | 57〜59 | ノーマル | 0度F | 1 or 2 | 0.95より大きい | インスタント | ¥4,052 | |
A | 4KGE6 | 0.24〜1.24 | 66〜145 | ハイ | 0度F | 3 or 4 | 0.95より大きい | インスタント | ¥7,467 | |
A | 4KGF7 | 0.25〜0.92 | 67〜108 | ノーマル | 32度F | 1 or 2 | 0.99より大きい | インスタント | ¥5,837 | |
A | 4KGE4 | 0.27〜0.62 | 73〜74 | ハイ | 0度F | 1 or 2 | 0.95より大きい | インスタント | ¥4,908 | |
A | 4KGF5 | 0.31〜0.71 | 83〜85 | ノーマル | 0度F | 2 or 3 | 0.97より大きい | インスタント | ¥3,969 | |
A | 4KGE5 | 0.39〜0.91 | 106〜108 | ハイ | 0度F | 2 or 3 | 0.95より大きい | インスタント | ¥4,043 | |
A | 4KGF6 | 0.40〜0.93 | 108〜112 | ノーマル | 0度F | 3 or 4 | 0.98より大きい | インスタント | ¥4,987 | |
A | 4KGD8 | 0.48〜0.21 | 57〜56 | ノーマル | 0度F | 1 or 2 | 0.95より大きい | プログラムされた | ¥4,658 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 処理されたダスター
- 電磁ロック電源
- 鋲打銃と銃キット
- 溶接洗浄システムの付属品
- 農業用ディスクベアリング
- 排水
- ディスペンシングガン
- バラスト
- 砥石研ぎ石
- エクステリアペイントとステイン
- APPROVED VENDOR ストリートエルボー、90度、FNPT x MNPT、亜鉛メッキ金属
- PRO-LINE 黄銅製フルポートボールバルブ FPT×FPT
- LLAMBRICH USA キーレスドリルチャック、INOX
- WESTWARD 折りたたみ式ごみ袋
- PARKER フレアキャップ、真ちゅう、45度
- B & P MANUFACTURING リベレーター コンバーチブル フレーム
- WOODHEAD 130112シリーズOリング
- KRYTOX EG2000シリーズエレクトロニクスグレードグリース
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-9 Unc Lh
- LINN GEAR タイプBスプロケット、40チェーン