入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子安定器 |
アンペアAC | 0.39〜0.91 |
バラスト係数 | 1.18 |
バラストファミリー | ルマプロ |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
高さ | 1" |
入力ワット | 106〜108 |
ランプの種類 | T8ランプ |
長さ | 9.5 " |
光出力 | ハイ |
最小開始温度 | 0度F |
F17T8ランプの数 | 2 or 3 |
F25T12ランプの数 | 2 or 3 |
F25T8ランプの数 | 2 or 3 |
F28T8ランプの数 | 2 or 3 |
F32T8ランプの数 | 2 or 3 |
F32T8(26W)ランプの数 | 2 or 3 |
F32T8(28W)ランプの数 | 2 or 3 |
F32T8(30W)ランプの数 | 2 or 3 |
F40T12Uベンドランプの数 | 2 |
F40T8ランプの数 | 2 |
ランプの数 | 2 or 3 |
力率 | 0.95より大きい |
開始タイプ | インスタント |
全高調波歪み | 10%未満 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 1 5 / 16 " |
配線タイプ | 並列シミュレーションの設定 |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
モデル | アンペアAC | 入力ワット | 光出力 | 最小開始温度 | ランプの数 | 力率 | 開始タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KGD8 | 0.48〜0.21 | 57〜56 | ノーマル | 0度F | 1 or 2 | 0.95より大きい | プログラムされた | ¥4,658 | |
4KGE4 | 0.27〜0.62 | 73〜74 | ハイ | 0度F | 1 or 2 | 0.95より大きい | インスタント | ¥4,908 | |
4KGE6 | 0.24〜1.24 | 66〜145 | ハイ | 0度F | 3 or 4 | 0.95より大きい | インスタント | ¥7,467 | |
4KGF5 | 0.31〜0.71 | 83〜85 | ノーマル | 0度F | 2 or 3 | 0.97より大きい | インスタント | ¥3,969 | |
4KGF6 | 0.40〜0.93 | 108〜112 | ノーマル | 0度F | 3 or 4 | 0.98より大きい | インスタント | ¥4,987 | |
4KGF7 | 0.25〜0.92 | 67〜108 | ノーマル | 32度F | 1 or 2 | 0.99より大きい | インスタント | ¥5,837 | |
4KGL4 | 0.21〜0.50 | 57〜59 | ノーマル | 0度F | 1 or 2 | 0.95より大きい | インスタント | ¥4,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。