ZURN Z250H 排水インターセプター、パイプ直径 4 インチ、100 gpm、容量 180 ポンド、ポリエチレン
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
アイテム価格 | グリースインターセプター |
接続タイプ | スレッド化されたIP |
終了 | |
マックス。 温度 | 212度F |
全体の深さ | 66 " |
全体の高さ | 54 " |
全幅 | 31 " |
船の重量(kg) | 90 |
原産国 | CA |
A. 最適なパフォーマンスを維持し、詰まりを防ぐために、インターセプターを定期的に清掃することをお勧めします。目視検査は、清掃が必要な時期を判断するのに役立ちます。
A. 排水阻止器を選定する際は、排水の流量、グリースの発生量、業務用厨房の規模などを考慮して選定してください。オーバーフローやバックアップを引き起こすことなくグリース負荷を適切に処理できる容量を選択することが重要です。
モデル | 終了 | マックス。 温度 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1170-800-3IP | 粉体塗装エナメル | 190度F | 36 " | 21.5 " | 24.5 " | ¥1,111,957 | |
GT2702-75 | 212度F | 5 3 / 4 " | 26 " | 25 " | ¥475,005 | ||
GT2702-07 | 212度F | 3 1 / 8 " | 12 " | 14 1 / 2 " | ¥92,711 | ||
GT2702-04 | 212度F | 2" | 10 1 / 2 " | 10 " | ¥73,335 | ||
GT2702-15 | 212度F | 3 1 / 2 " | 14 " | 19 1 / 2 " | ¥121,420 | ||
GT2702-10 | 212度F | 3 1 / 2 " | 13 " | 14 1 / 2 " | ¥102,986 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。