入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表面温度プローブ |
延長長さ | 30 " |
グレード | グレード316 |
圧力限界 | 250 psig |
プローブコネクタ | 裸線 |
プローブ径 | 1 / 8 " |
プローブ長 | 18 " |
プローブ材料 | ステンレス鋼 |
センサータイプ | 丸型ワイヤー、100オーム |
温度。 範囲 | -328度1202度までNS |
温度測定要素 | RTD、Pt 100 オーム |
空気または表面 | |
ワイヤ長 | 34 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。