KILLARKコンジットボディ、スレッドハブスタイル、ULリスト、CSA認定
形式 | モデル | ボディスタイル | 容量 | 危険場所クラス | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 47 | C | 19.5 cu。 に。 | いいえ | 1.25 " | ¥10,255 | |
A | 27 | C | 7.0 cu。 に。 | いいえ | 3 / 4 " | ¥5,161 | |
A | 67 | C | 48.0 cu。 に。 | いいえ | 2" | ¥22,314 | |
B | LB67 | LB | 48.0 cu。 に。 | いいえ | 2" | ¥29,667 | |
C | LL47 | LL | 19.5 cu。 に。 | いいえ | 1.25 " | ¥7,905 | |
C | LL37 | LL | 11.0 cu。 に。 | いいえ | 1" | ¥8,676 | |
C | LL17 | LL | 4.0 cu。 に。 | いいえ | 1 / 2 " | ¥4,360 | |
C | LL27 | LL | 7.0 cu。 に。 | いいえ | 3 / 4 " | ¥6,523 | |
C | LL67 | LL | 48.0 cu。 に。 | いいえ | 2" | ¥20,576 | |
D | LR37 | LR | 11.0 cu。 に。 | いいえ | 1" | ¥7,067 | |
D | LR27 | LR | 7.0 cu。 に。 | いいえ | 3 / 4 " | ¥5,248 | |
D | LR17 | LR | 4.0 cu。 に。 | いいえ | 1 / 2 " | ¥5,894 | |
D | LR47 | LR | 19.5 cu。 に。 | いいえ | 1.25 " | ¥10,531 | |
E | GETT-3M | T | 42.0 cu。 に。 | 有り | 1" | ¥54,616 | |
F | T47 | T | 20.0 cu。 に。 | いいえ | 1.25 " | ¥10,569 | |
F | T27 | T | 9.5 cu。 に。 | いいえ | 3 / 4 " | ¥4,447 | |
F | T17 | T | 6.2 cu。 に。 | いいえ | 1 / 2 " | ¥4,562 | |
F | T37 | T | 11.5 cu。 に。 | いいえ | 1" | ¥7,012 | |
F | T57 | T | 27.0 cu。 に。 | いいえ | 1-1 / 2」 | ¥15,342 | |
G | TB47 | TB | 20.0 cu。 に。 | いいえ | 1.25 " | ¥11,566 | |
G | TB57 | TB | 27.0 cu。 に。 | いいえ | 1-1 / 2」 | ¥12,877 | |
G | TB17 | TB | 6.2 cu。 に。 | いいえ | 1 / 2 " | ¥4,723 | |
G | TB27 | TB | 9.5 cu。 に。 | いいえ | 3 / 4 " | ¥5,928 | |
G | TB37 | TB | 15.5 cu。 に。 | いいえ | 1" | ¥8,223 | |
G | TB67 | TB | 50.0 cu。 に。 | いいえ | 2" | ¥21,271 | |
H | GESXAT-4M | XAT | 42.0 cu。 に。 | 有り | 1.25 " | ¥44,146 |
コンジットボディ、スレッドハブスタイル、ULリスト、CSA認定
Killark 出口コンジットのねじ付きボディは、メンテナンス、接続、引っ張りのための導体へのアクセスを提供するだけでなく、コンジット システムの剛性および IMC レースウェイと互換性があります。 これらは、銅を含まないアルミニウムとトリコート仕上げ、ねずみ鉄合金構造を特徴とし、高い抵抗力と耐食性を実現する静電塗装が施されています。 これらのボディには、引っ張る際の導体への損傷を防ぐために、外側のカバーネジや滑らかな一体型ハブ ブッシュが備えられています。 ステンレス鋼のカバーネジとガスケットが付属しており、湿気の多い場所でも NEMA 3 規格に準拠した高品質のシールを実現します。 E および CAT ボディ タイプなどの一部のモデルは、ネジ付きカバー開口部と統合されており、追加の配線スペースと接地導通のためのテーパー付きネジ付きハブを提供します。一方、LR および L ボディ タイプなどの一部のモデルは、革新的なスプリング クリップ設計とフラット バック デザインを特徴としており、それぞれ繰り返し使用する機能と大きな配線容量を備えた取り付けの容易さを実現しています。 4 ~ 75. cu の範囲の容量で利用できる、これらのボディの幅広いラインナップからお選びください。 インチ。
Raptor Supplies キラークも提供しています GECシリーズコンジットアウトレットボディ XTF ボディ スタイルを追加し、前述のほぼすべての機能を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 洗濯機のバルブ
- ハスプロック
- 加湿器および除湿器の付属品
- 炭素鋼管
- 空気圧制御バルブ
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- ガスヒーターおよび付属品
- ガスケット
- 砥石研ぎ石
- ルータ
- FINISH 1ST サンドペーパーシートロール
- APPROVED VENDOR スケジュール5S、304ステンレス鋼管
- WESTWARD Cクランプのロック
- LITTLE GIANT ワークベンチ72インチ
- MARTINS INDUSTRIES 固定キャスター
- DAYTON ポリウレタンキャスター
- ULTRATECH ナイロンシェルパーム作業手袋
- MORSE DRUM ギアカバー
- BALDOR / DODGE DLB、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- REED INSTRUMENTS 風速計