KILLARK GEC シリーズ 鉄製コンジットアウトレットボディ、ネジ付きハブスタイル
形式 | モデル | 容量 | ハブサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GECXTF-2M | 19立方インチ | 3 / 4 " | コンセント本体 | ¥34,233 | |
A | GECXTF-1M | 19.0 cu。 に。 | 1 / 2 " | コンジットコンセント本体 | ¥32,455 |
GECシリーズ鉄製コンジットコンセント本体、ネジ付きハブスタイル
Killark GECシリーズの鉄製コンジット出口本体は、ねじ付きの剛性コンジット内の導体を保護することにより、プルボックスおよびスプライスボックスとして機能します。 それらはテーパーねじと滑らかなハブブッシングと統合されており、それぞれ大地導電性と導体の保護を提供します。 これらのコンセントボックスには、追加の配線室用の内部ネジ付きカバー開口部と、引っ張る際の損傷から導体絶縁を保護するための外部カバーネジがあります。 それらは、濡れた場所に適した流水カバーを備えており、1、1 / 2、および3/4インチのハブ寸法で利用できます。
Raptor Supplies キラークも提供しています アルミ電線管コンセント.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アナログパネルマウント温度計
- ターナー
- ロータリースイッチ
- コイルフック
- キャストマンホールスリーブリフター
- 収納箱とコンテナ
- 浴槽/蛇口
- 研磨アクセサリー
- A / C冷凍
- 配線路
- FRIGIDAIRE レンジフード120v60hz7インチ
- DIXON ソリッドエンドキャップ
- PHILIPS ADVANCE バラストの調光
- GENERAL PIPE CLEANERS コールドショットシリーズTシャツ
- EATON S811+/S801+ シリーズ バイパス コンタクタ
- Cementex USA グッズクリーナー
- MARTIN SPROCKET チューブまたはストライクフリーレンチ、12ポイント、インダストリアルブラック
- COUNCIL TOOL ドリリングハンマー
- WEG CSWシリーズ セレクタスイッチ