WATTS LF909 小型シリーズ減圧ゾーンアセンブリ
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続 | 長さ | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 LF909-QT | ブロンズ | FNPT | 17 " | 3 / 4 " | 33度から140度F | 10.25 " | ¥239,589 | |
B | 1 1/4 LF909M1-QT | ブロンズ | FNPT | 23.5 " | 1.25 " | 33度から140度F | 13.5 " | ¥450,816 | |
B | 2 LF909M1-QT | ブロンズ | FNPT | 23.5 " | 2" | 33度から140度F | 13.5 " | ¥540,049 | |
C | 1 LF909-QT | ブロンズ | FNPT | 17 " | 1" | 33度から140度F | 10.25 " | ¥290,510 | |
B | 1 1/2 LF909M1-QT | ブロンズ | FNPT | 23.5 " | 1.5 " | 33度から140度F | 13.5 " | ¥488,582 | |
D | 8 LF909M1-DOSY | 鋳鉄 | NPT | 78.5 " | 8 | 33度から110度F | 30.5 " | - | 見積依頼
|
E | 2 1/2 LF909-DNRS | 鋳鉄 | フランジ付き | 41.25 " | 2.5 " | 33度から110度F | 13 1 / 16 " | - | 見積依頼
|
E | 4 LF909-DNRS | 鋳鉄 | フランジ付き | 55.13 " | 4 mm | 33度から110度F | 34.12 " | - | 見積依頼
|
F | 6 LF909-DOSY | 鋳鉄 | フランジ付き | 66 " | 6 | 33度から110度F | 25.375 " | - | 見積依頼
|
E | 3 LF909-DNRS | 鋳鉄 | フランジ付き | 41.25 " | 3" | 33度から110度F | 14 1 / 16 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LED埋め込み型トロファ
- ギアラック
- ロビーほうき
- チャックキーとホルダー
- ブッシングとトルクアームキット
- 温水循環ポンプ
- 聴覚保護
- エンクロージャ
- マウントと振動制御
- ロータリーポンプ
- OMRON 24VDC電源
- GE LIGHTING ミニチュア白熱電球、T5、13V
- MOON AMERICAN シャットオフ
- SNAP-LOC ロジスティックカムバックルストラップ
- NORDFAB ダクトティー継手
- RENEWABLE LUBRICANTS バイオ油圧流体
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動電動ダイヤフラム バルブ、SR ネジ、FKM O リング
- FERVI ベンチドリル
- KERN AND SOHN OZB-AOシリーズ アクロマート対物レンズ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、1901シリーズ