WATTS 8 LF909M1-DOSY 減圧ゾーン逆流防止装置
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
接続 | NPT |
長さ | 78.5 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
サイズ | 8 |
温度。 範囲 | 33度から110度F |
幅(Width) | 30.5 " |
船の重量(kg) | 646.37 |
船高(cm) | 113.79 |
船の長さ(cm) | 210.57 |
船幅(cm) | 93.22 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続 | 長さ | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF909-QT | ブロンズ | FNPT | 17 " | 3 / 4 " | 33度から140度F | 10.25 " | ¥239,589 | ||
1 LF909-QT | ブロンズ | FNPT | 17 " | 1" | 33度から140度F | 10.25 " | ¥290,510 | ||
1 1/4 LF909M1-QT | ブロンズ | FNPT | 23.5 " | 1.25 " | 33度から140度F | 13.5 " | ¥450,816 | ||
1 1/2 LF909M1-QT | ブロンズ | FNPT | 23.5 " | 1.5 " | 33度から140度F | 13.5 " | ¥488,582 | ||
2 LF909M1-QT | ブロンズ | FNPT | 23.5 " | 2" | 33度から140度F | 13.5 " | ¥540,049 | ||
2 1/2 LF909-DNRS | 鋳鉄 | フランジ付き | 41.25 " | 2.5 " | 33度から110度F | 13 1 / 16 " | - | 見積依頼
| |
3 LF909-DNRS | 鋳鉄 | フランジ付き | 41.25 " | 3" | 33度から110度F | 14 1 / 16 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。