COOPER ATKINS 表面温度プローブ
形式 | モデル | アイテム価格 | プローブ長 | プローブ材料 | 温度。 範囲 | ワイヤ長 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4005MK | パイプクランプ温度プローブ | - | 熱電対 | -20度から300度 | 空気または表面 | 120 " | ¥38,024 | |
B | 54011-K | 表面温度プローブ | - | 金属 | -25度から300度 | H VAC / R | 120 " | ¥22,947 | |
C | 50001-K | 表面温度プローブ | 9" | ステンレス鋼 | -40度から400度 | 空気または表面 | 30 " | ¥50,147 | |
D | 50014-K | 表面温度プローブ | 5" | ステンレス鋼 | -40度から500度 | 空気または表面 | 30 " | ¥49,055 | |
E | 31907-K | 表面温度プローブ | 4" | ステンレス鋼 | -40度から400度 | 空気または表面 | 24 " | ¥14,985 | |
F | 50012-K | 表面温度プローブ | 4.5 " | ステンレス鋼 | -40度から500度 | 空気または表面 | 48 " | ¥27,803 | |
G | 50318-K | 表面温度プローブ | 4" | ステンレス鋼 | -40度から1202度 | 空気または表面 | 48 " | ¥28,549 | |
H | 50319-K | 表面温度プローブ | 5" | ステンレス鋼 | -40度から1202度 | 空気または表面 | 48 " | ¥31,864 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電力システムとコンポーネント
- バキュームモーター
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーター
- ベルト駆動のチューブアキシャルファン
- Acmeフランジ
- バッグとバッグアクセサリー
- ストラップおよびストラップ装置
- ナッツ
- 消防服および付属品
- ポータブルクーラーおよび飲料
- APPROVED VENDOR 産業用サーモウェル、遅れ
- KIPP 8-32ネジサイズ調節可能なハンドル
- BRADY バタフライバルブロックアウト、ナイロン
- WESTWARD バッテリーテスターアナログ50
- COOPER B-LINE B380 ジョイント スプライス プレート
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 90 度加工エルボ・ガスケット×インロー
- ALL GEAR フリクション 8 プルージック ノット コード
- BEL-ART - SCIENCEWARE 鉗子
- VESTIL SL シリーズ 電動リフト付きスタッカー
- BROWNING 7060タイプ テーパボアブッシュ