BENCHMARK SCIENTIFIC BSH-TP1外部温度プローブ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度プローブ |
正確さ | +/- 1度C |
プローブコネクタ | カスタム |
プローブ径 | 1 / 8 " |
プローブ長 | 15 " |
プローブ材料 | ステンレススチール |
プロセス接続 | カスタム |
温度。 範囲 | 0度300度 |
温度測定要素 | サーミスタ |
空気または液体 | |
ワイヤ長 | 18 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8419899585 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
H3770-TP | ¥26,226 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。