入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浸漬温度プローブ |
プローブコネクタ | サブミニ |
プローブ径 | 3 / 23 " |
プローブ長 | 4" |
温度。 範囲 | -58度から500度 |
温度測定要素 | K熱電対 |
空気または液体 | |
ワイヤ長 | 39 2 / 5 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | プローブ径 | プローブ長 | 温度。 範囲 | ワイヤ長 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK13M | 3 / 16 " | 48 " | -165度から400度 | 空気または気体、液体 | 4ft。 | ¥4,339 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。