入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オープンエンドレンチセット |
終了 | めっきしました |
頭の角度 | 30度 |
個数 | 8 |
長さの範囲 | 4" |
SAEまたはメトリック | SAE |
レンチが含まれています | 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16" |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | SAEまたはメトリック | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
58-0161 | メトリック | 2.5、3、3.5、4、5、5.5、6、7 mm | ¥9,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。