CHERNE 地下テストボールプラグ、マルチサイズ
Cherne マルチサイズ地下テストボールプラグは、雨水下水道や衛生システムのメンテナンスを可能にしながら、流れを遮断するのに最適です。 これらは下水道空気テスト用のバックプラグとして使用され、複数のパイプサイズに取り付けることができます。
形式 | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 必要な膨張圧力 | 収縮した長さ | 収縮時の直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 275058 | "6へ" 8 | 5.25 "から8.25" | 17 psi/40 フィート | 30のプサイ | 14 " | 5" | ¥82,630 | |
A | 275088 | "8へ" 12 | 7 "から12.25" | 11 psi/25 フィート | 20のプサイ | 16 " | 6.75 " | ¥165,560 |
動作メカニズム
- パイプの直径と少なくとも等しい距離をあけてプラグをパイプに配置します。
- 膨張ホースの一方の端をプラグ膨張フィッティングに取り付け、プラグをブレース/ブロックします。
- 膨張ホースを通してプラグに圧力を加え、安定させます。
- パイプ、アプリケーション、またはプラグのその他の使用のテストに進みます。
- プラグが完全に収縮するまで、危険ゾーンの外側からプラグの圧力を解放し、ブレース/ブロッキング システムを取り外します。
特徴
- Cherne マルチサイズ地下テストボールプラグ (275058 & 275088) は、不規則な形状のパイプと丸いパイプの両方をシールします。
- 優れた記憶力と耐摩耗性を実現する天然ゴム構造が特徴です。
- 膨張バルブは取り外して(損傷した場合)クイックディスコネクトフィッティングと交換できます。
規格と承認
- ISO 9001
- OSHA
よくある質問
Cherne 空気圧プラグの有効期限はどれくらいですか?
Cherne は、管理された条件下、華氏 2 ~ 0 度の温度で保管された場合、すべての空気圧プラグ (製造日から) に 125 年間の保証を提供します。
プラグの過膨張または過少膨張の際に何が起こりますか?
- 過膨張: 極端な速度でプラグが外れて破裂する可能性があります。
- 膨張不足: 拘束されたメディアとプラグがパイプから外れる可能性があります。
プラグの圧力はどのくらいの頻度で監視する必要がありますか?
使用中は、少なくとも 4 時間に XNUMX 回、空気圧をチェックして維持する必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マスターリンク
- スプリンクラーアクセサリー
- 室内空気質スクリーニング
- 復水ドレンパン
- ラジアント コーブ ヒーター
- 配管設備
- ダイヤフラムポンプ
- ガス溶接装置
- リフティングハードウェア
- 品揃え
- SAFETY SPEED エアクランプ
- RAYMOND ダイスプリング
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Maxシェルフビンユニット
- PASS AND SEYMOUR ターンロック電源遮断プラグ
- PASS AND SEYMOUR プルチェーンスイッチ
- HOFFMAN ラックから滑走路への取り付けプレート キット
- DAZOR EcoFlex LED ペデスタル フロア スタンド ライト
- EATON FWシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Fフレーム
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS タップアンドダイセット
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES50、エラストマーカップリング