レイモンドダイスプリング
関連するスプリング レイモンド ダイ スプリングは、ブレーキ、クラッチ、重機のアセンブリで一般的に使用されます。
形式 | モデル | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 106248 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 12 " | 24ポンド/インチ | 1 | ¥4,836 | |
A | 106214 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 3.5 " | 80ポンド/インチ | 3 | ¥4,233 | |
A | 106206 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 192ポンド/インチ | 1 | ¥896 | |
A | 106205 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 240ポンド/インチ | 1 | ¥807 | |
A | 106204 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 310ポンド/インチ | 1 | ¥786 | |
A | 106207 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1.75 " | 170ポンド/インチ | 1 | ¥996 | |
A | 106422 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 215ポンド/インチ | 2 | ¥8,183 | |
A | 106424 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 6" | 195ポンド/インチ | 1 | ¥4,396 | |
A | 106448 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 12 " | 95ポンド/インチ | 1 | ¥4,811 | |
A | 106404 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1" | 1400ポンド/インチ | 1 | ¥248 | |
A | 106408 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2" | 660ポンド/インチ | 1 | ¥303 | |
A | 106412 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3" | 405ポンド/インチ | 3 | ¥6,081 | |
A | 106414 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 345ポンド/インチ | 3 | ¥7,205 | |
A | 106416 | 0.75 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4" | 300ポンド/インチ | 1 | ¥2,363 | |
A | 106105 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 146ポンド/インチ | 1 | ¥762 | |
A | 106107 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 105ポンド/インチ | 1 | ¥869 | |
A | 106104 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 210ポンド/インチ | 10 | ¥7,157 | |
A | 106108 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 90ポンド/インチ | 1 | ¥969 | |
A | 106112 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 63ポンド/インチ | 1 | ¥133 | |
A | 106148 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 15ポンド/インチ | 1 | ¥4,972 | |
A | 106308 | 0.625 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | 2" | 280ポンド/インチ | 1 | ¥240 | |
A | 106348 | 0.625 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | 12 " | 45ポンド/インチ | 1 | ¥5,913 | |
A | 106312 | 0.625 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | 3" | 190ポンド/インチ | 1 | ¥1,402 | |
A | 106316 | 0.625 " | 11 / 32 " | 5 / 8 " | 4" | 135ポンド/インチ | 1 | ¥1,668 | |
A | 106518 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 4.5 " | 488ポンド/インチ | 2 | ¥8,204 | |
A | 106516 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 4" | 552ポンド/インチ | 1 | ¥3,308 | |
A | 106524 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 6" | 360ポンド/インチ | 1 | ¥5,195 | |
A | 106520 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 5" | 432ポンド/インチ | 1 | ¥4,228 | |
A | 106508 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 2" | 1160ポンド/インチ | 1 | ¥2,320 | |
A | 106548 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 12 " | 176ポンド/インチ | 1 | ¥9,857 | |
A | 106512 | 1" | 1 / 2 " | 1" | 3" | 736ポンド/インチ | 1 | ¥2,756 | |
A | 106724 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 6" | 1205ポンド/インチ | 1 | ¥11,570 | |
A | 106714 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 3.5 " | 2135ポンド/インチ | 1 | ¥6,557 | |
A | 106720 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 5" | 1450ポンド/インチ | 1 | ¥10,021 | |
A | 106718 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 4.5 " | 1625ポンド/インチ | 1 | ¥9,086 | |
A | 106716 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 4" | 1845ポンド/インチ | 1 | ¥7,524 | |
A | 106708 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 2" | 4085ポンド/インチ | 1 | ¥4,715 | |
A | 106710 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 2.5 " | 3285ポンド/インチ | 1 | ¥5,695 | |
A | 106732 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 8" | 905ポンド/インチ | 1 | ¥15,956 | |
A | 106748 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 12 " | 550ポンド/インチ | 1 | ¥23,213 | |
A | 106740 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 10 " | 710ポンド/インチ | 1 | ¥16,991 | |
A | 106712 | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 3" | 2550ポンド/インチ | 1 | ¥6,436 | |
A | 106618 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 4.5 " | 835ポンド/インチ | 1 | ¥5,304 | |
A | 106640 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 10 " | 345ポンド/インチ | 1 | ¥14,511 | |
A | 106624 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 6" | 575ポンド/インチ | 1 | ¥7,197 | |
A | 106612 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 3" | 1220ポンド/インチ | 1 | ¥4,169 | |
A | 106620 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 5" | 700ポンド/インチ | 1 | ¥6,613 | |
A | 106632 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 8" | 460ポンド/インチ | 1 | ¥10,149 | |
A | 106648 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 12 " | 270ポンド/インチ | 1 | ¥17,903 | |
A | 106614 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 3.5 " | 1085ポンド/インチ | 1 | ¥4,808 | |
A | 106616 | 1.25 " | 5 / 8 " | 1.25 " | 4" | 890ポンド/インチ | 1 | ¥5,427 | |
A | 106824 | 2" | 1" | 2" | 6" | 1473ポンド/インチ | 1 | ¥17,148 | |
A | 106812 | 2" | 1" | 2" | 3" | 3190ポンド/インチ | 1 | ¥10,792 | |
A | 106816 | 2" | 1" | 2" | 4" | 2311ポンド/インチ | 1 | ¥12,282 | |
A | 106818 | 2" | 1" | 2" | 4.5 " | 1888ポンド/インチ | 1 | ¥13,882 | |
A | 106820 | 2" | 1" | 2" | 5" | 1804ポンド/インチ | 1 | ¥14,560 | |
A | 106840 | 2" | 1" | 2" | 10 " | 884ポンド/インチ | 1 | ¥28,583 | |
A | 106814 | 2" | 1" | 2" | 3.5 " | 2764ポンド/インチ | 1 | ¥10,117 | |
A | 106810 | 2" | 1" | 2" | 2.5 " | 4110ポンド/インチ | 1 | ¥8,880 | |
A | 106832 | 2" | 1" | 2" | 8" | 1116ポンド/インチ | 1 | ¥23,542 | |
A | 106848 | 2" | 1" | 2" | 12 " | 712ポンド/インチ | 1 | ¥35,309 |
ダイスプリング
関連するスプリング レイモンド ダイ スプリングは、高圧および圧縮力 (最大 4110 ポンドインチ) の下でも機能するクロム - シリコーン合金 - 鋼構造を特徴としています。 これらの頑丈なスプリングは、閉鎖型および接地端型と統合されており、厳密な公差、最小の固体高さ、および座屈の軽減が必要な用途に最適です。 3/16 から 1 インチまでのロッド サイズが用意されています。 Raptor Supplies.
特徴
- 関連するスプリング レイモンド ダイ スプリングは、クロム - シリコーン合金 - 鋼構造を特徴とし、高圧および圧縮力 (最大 4110 ポンド インチ) の下でも機能します。
- これらの頑丈なスプリングには、クローズド エンドとグラウンド エンドが装備されており、厳密な公差、最小限のソリッド ハイト、および座屈の低減を必要とする用途に最適です。
- 交換が必要な場合に他のスプリングと一緒に整理しながら、利便性のために義務のパフォーマンスによって色分けされています。
- これらのスプリングは、3/16 ~ 1 インチの範囲のロッド サイズで利用できます。
よくある質問
これらのダイス スプリングの最大たわみは?
これらのスプリングは、最大 67.5 ポンドのたわみを提供します。
圧縮ばねの測定方法は?
- キャリパーを使用して、スプリング ワイヤーの直径を測定します。精度を高めるために、できれば小数点以下 3 桁まで測定します。
- コイルの外径を測定します。 これはコイルによってわずかに異なる場合があるため、測定されたより大きな値を採用してください。
- 圧縮していない状態で長さを測ります。
- コイルの数を数えます。 これは、先端から先端までの回転数も表します。 最も近い 1/8 まで数えます。
- コイルの巻き方向とスプリングのエンドタイプに注意してください。
- ばね線の材料の種類を決定します。 磁石がワイヤを引き付けない場合、それは正確な識別を必要とする独自の金属合金である可能性があります。
- 材料が不明な場合は、極端な高温または低温、腐食性化合物の存在、または急速なサイクリングなどの極端な動作環境に注意してください。
ダイスプリングの選び方は?
ダイ スプリングを選択するには、まず、必要な圧力の量、その圧力を生成するために必要なスプリングのサイズと数、およびこれらのスプリングが収縮または移動する距離を決定する必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピペット
- キャリブレーションウェイト
- バキュームブロワーフィッシングシステム
- 高電圧プローブメーター
- ビームフォーム
- 送風機
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- フローコントロールバルブ
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 品揃え
- CALBRITE エルボー、90度
- INTERMATIC 電気機械式タイマー
- SCHNEIDER ELECTRIC マッシュルームヘッド、非照明、直径1.38インチ。
- BULLDOG プルピンキット
- SANDUSKY LEE ボルトレス棚
- LOVEJOY SLD 1450 シリーズ、キーレス リジッド カップリング、インペリアル
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、5HCBM、エラストマーカップリング
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 47
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDBS一体型ウォーム減速機
- HUB CITY HERA シリーズ ギアドライブ トルク アーム キット