INTERMATIC 電気機械式タイマー
インターマティック電気機械タイムスイッチは、電気部品と機械部品を組み合わせて電気回路のタイミングを制御します。 これらは、あらかじめ決められた時間または間隔で電気機器またはシステムのオンとオフを自動化するために使用されます。 これらのスイッチには時計のような機構が付いています ...接続された電気負荷をアクティブまたは非アクティブにするように設定できるタイマー。続きを见る
形式 | モデル | 最大時間設定 | アンプ | お問合せフォーム | 最小時間設定 | マウント | NEMA評価 | Number of Poles | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WHAVQ7 | 6日22時間。 | 40 | DPDT | 2時間 | 表面 | 3R | 4 | -4度から104度F | - | 見積依頼
|
B | T173R | 20時間 | 40 | DPST-いいえ | 1時間 | 鍵穴 | 3R | 2 | -40~157 | ¥68,102 | |
C | T174R | 20時間 | 40 | DPST-いいえ | 1時間 | 鍵穴 | 3R | 2 | -40~158 | ¥60,222 | |
D | T7401B | 21時間 | 40 | 4PST-いいえ | 3.5時間 | 穴の壁 | 1 | 4 | - | ¥73,469 | |
D | T7801BC | 21時間 | 40 | 2 NO / 2 NC | 3.5時間 | 壁 | 1 | 4 | - | - | 見積依頼
|
D | T7801B | 21時間 | 40 | 2 NO / 2 NC | 3.5時間 | 壁 | 1 | 4 | - | ¥72,207 | |
D | T7401BC | 21時間 | 40 | 4PST-いいえ | 3.5時間 | 壁 | 1 | 4 | - | ¥217,191 | |
E | T2005 | 22時間 | 20 | SPDT | 2時間 | スクリュードライバーを使用 | 1 | 1 | - | ¥59,298 | |
F | T104R | 23時間 | 40 | DPST-いいえ | 1時間 | 穴の壁 | 3R | 2 | - | ¥40,861 | |
G | T104PCD82 | 23時間 | 40 | DPST | 1時間 | 表面 | 3R | 2 | -40度から130度F | ¥36,309 | |
H | T105 | 23時間 | 40 | 1NO / 1NC | 1時間 | 表面 | 1 | 2 | -40度から130度F | ¥41,749 | |
I | T104 | 23時間 | 40 | DPST-いいえ | 1時間 | 穴の壁 | 1 | 2 | - | ¥31,996 | |
I | T174 | 23時間 | 40 | DPST-いいえ | 1時間 | 壁 | 1 | 2 | - | ¥46,701 | |
J | T104P | 23時間 | 40 | DPST-いいえ | 1時間 | 穴の壁 | 3R | 2 | - | ¥45,672 | |
I | T171 | 23時間 | 40 | SPST-いいえ | 1時間 | 壁 | 1 | 1 | - | ¥39,004 | |
K | T1471BR | 23時間 | 40 | 4PST-いいえ | 1時間 | 壁 | 3R | 4 | - | ¥87,144 | |
L | T106R | 23時間 | 40 | 1NO / 1NC | 1時間 | 表面 | 3R | 2 | -40度から130度F | ¥42,990 | |
M | T101 | 23時間 | 40 | SPST-いいえ | 1時間 | 穴の壁 | 1 | 1 | - | ¥26,568 | |
G | T103PCD82 | 23時間 | 40 | DPST | 1時間 | 表面 | 3R | 2 | -40度から130度F | ¥34,584 | |
G | T101PCD82 | 23時間 | 40 | SPST | 1時間 | 表面 | 3R | 1 | -40度から130度F | ¥29,580 | |
I | T103P | 23時間 | 40 | DPST-いいえ | 1時間 | 穴の壁 | 3R | 2 | - | ¥46,665 | |
K | T101R | 23時間 | 40 | SPST-いいえ | 1時間 | 穴の壁 | 3R | 1 | - | ¥39,552 | |
N | T103R | 23時間 | 40 | DPST-いいえ | 1時間 | 鍵穴 | 3R | 2 | -40~156 | ¥46,592 | |
K | T1472BR | 23時間 | 40 | 4PST-いいえ | 1時間 | 壁 | 3R | 4 | - | ¥75,528 | |
I | T103 | 23時間 | 40 | DPST-いいえ | 1時間 | 穴の壁 | 1 | 2 | - | ¥32,990 | |
O | T101P | 23時間 | 40 | SPST-いいえ | 1時間 | 穴の壁 | 3R | 1 | - | ¥42,531 | |
I | T173 | 23時間 | 40 | DPST-いいえ | 1時間 | スクリュードライバーを使用 | 1 | 2 | - | ¥51,620 | |
P | T1975R | 23-3 / 4時間 | 20 | SPDT | 15分。 | 穴の壁 | 3R | 1 | + 40ツー130 | ¥72,813 | |
Q | T1976R | 23-3 / 4時間 | 20 | SPDT | 15分。 | 鍵穴 | 3R | 1 | -40~130 | ¥80,811 | |
R | T1905E | 23-3 / 4時間 | 20 | SPDT | 15分。 | 穴の壁 | 1 | 1 | + 40ツー130 | ¥47,175 | |
S | GM40AV | 23-3 / 4時間 | 40 | DPDT | 15分。 | 表面 | ネマ3R | 2 | -40~131 | ¥30,236 | |
T | T1906 | 23-3 / 4時間 | 20 | SPDT | 15分。 | 壁 | 1 | 1 | + 40ツー130 | ¥54,162 | |
R | T1976 | 23-3 / 4時間 | 20 | SPDT | 15分。 | 穴の壁 | 1 | 1 | + 40ツー130 | ¥46,552 | |
R | T1905 | 23-3 / 4時間 | 20 | SPDT | 15分。 | スクリュードライバーを使用 | 1 | 1 | + 40ツー130 | ¥55,498 | |
R | T1975 | 23-3 / 4時間 | 20 | SPDT | 15分。 | 壁 | 1 | 1 | + 40ツー130 | ¥69,306 | |
U | T102 | 24時間 | 40 | SPST-いいえ | 1時間 | 鍵穴 | 1 | 1 | -40~130 | ¥33,672 |
よくある質問
電気機械スイッチを手動でオーバーライドするにはどうすればよいですか?
- 負荷を手動で制御するには、レバーを上に動かします。
- このレバーは常開回路を閉じ、常閉回路を開きます。
- レバーを後ろに倒すと自動制御に戻ります。
Intermatic 電気機械式タイマーのメカニズムをケースから取り外すにはどうすればよいですか?
- まずは電装品を外し、配線を外します。
- 左上の上部スプリングを押し込みます。
- 次に、ダイヤルをつかんで機構を引き出します。
複雑なタイミング要件に電気機械式タイム スイッチを使用するにはどうすればよいですか?
ユーザーは、より複雑なタイミング要件に対応するために、電気機械式タイム スイッチをプログラマブル ロジック コントローラー (PLC) と統合できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートチェーンソーチェーンとバー
- モジュラーマットエッジング
- ポケットエアフィルター
- 実験用トングと鉗子
- リフトアシスト
- ポンプ制御
- ペンチ
- ジェネレータ
- 配送ラベルとアクセサリー
- インデックス可能なツール
- SMC VALVES ソレノイドエアコントロールバルブ4方向、3位置
- ANVIL ワイドスロートトップビームCクランプ
- ABC HAMMERS デッドブロースタンダードハンマー
- K S PRECISION METALS 真鍮の楕円形の管
- MARTIN SPROCKET ストックボアB形ローラチェーンスプロケット チェーン番号35
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号40
- MARTIN SPROCKET 3030 テーパーブッシング
- HONEYWELL メディアエアクリーナー
- BUSSMANN GMT 表示ヒューズ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BR スタイル、824 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機