入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイスプリング |
色 | グリーン |
エンドタイプ | クローズド&グラウンド |
終了 | ペイント |
穴のサイズについて | 2" |
ロッドサイズの場合 | 1" |
材料 | クロムシリコーン合金鋼 |
外径 | 2" |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
スプリングレート | 884ポンド/インチ |
タイプ | 超ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 1.54 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7320205060 |
原産国 | US |
モデル | 穴のサイズについて | ロッドサイズの場合 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スプリングレート | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106104 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 210ポンド/インチ | 10 | ¥7,305 | |
106105 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 146ポンド/インチ | 1 | ¥520 | |
106107 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1.75 " | 105ポンド/インチ | 1 | ¥599 | |
106108 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 90ポンド/インチ | 1 | ¥667 | |
106112 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 3" | 63ポンド/インチ | 1 | ¥133 | |
106148 | 0.375 " | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 12 " | 15ポンド/インチ | 1 | ¥4,974 | |
106204 | 0.5 " | 9 / 32 " | 1 / 2 " | 1" | 310ポンド/インチ | 1 | ¥541 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。