入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストボールプラグ |
収縮時の直径 | 5" |
収縮した長さ | 14 " |
目内側径 | 3 / 8 " |
材料 | ラバー |
最大背圧 | 17 psi/40 フィート |
公称寸法 | "6へ" 8 |
レンジ | 5.25 "から8.25" |
必要な膨張圧力 | 30のプサイ |
タイプ | ニューマチック |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 4016991500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 必要な膨張圧力 | 収縮した長さ | 収縮時の直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275088 | "8へ" 12 | 7 "から12.25" | 11 psi/25 フィート | 20のプサイ | 16 " | 6.75 " | ¥165,560 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。