PASS AND SEYMOUR Turnlok 電源遮断プラグ
形式 | モデル | 色 | ワイヤーの数 | 電圧 | ワイヤーサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 20415 | - | 4 | 600V | - | 見積依頼
|
B | 21426 | - | 4 | 600V | 10〜14awg | 見積依頼
|
C | 21426-S | - | 4 | 250V | - | 見積依頼
|
D | 23005-N | - | 3 | 125 / 480V | - | 見積依頼
|
E | 25415-N | 青 | 5 | 600V | - | 見積依頼
|
F | 25415 | 青 | 5 | 600V | 10〜14awg | 見積依頼
|
G | 23056-N | グレー | 3 | 125V | - | 見積依頼
|
H | 21415 | グレー | 4 | 600V | 10〜14awg | 見積依頼
|
I | 23035-N | グレー | 3 | 125V | - | 見積依頼
|
J | 20415-N | グレー | 4 | 600V | 0〜18awg | 見積依頼
|
K | 20445-N | レッド | 4 | 480V | - | 見積依頼
|
L | 26515 | イエロー | 5 | 600V | 10〜14awg | 見積依頼
|
M | 26526 | イエロー | 5 | 600V | - | 見積依頼
|
N | 26415 | イエロー | 4 | 600V | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密ナットドライバー
- 解体ハンマー
- 鎖
- 特殊ツール
- コールドエアガン
- 検査および取得ツール
- フードサービス機器および機器
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- マリンポンプとRVポンプ
- 溶接用薬品
- FACOM ソケットレンチ、全長9-1 / 4 "
- KINEDYNE シリーズEまたはAウッドビームソケット
- HEATHROW SCIENTIFIC 顕微鏡スライドボックス
- THOMAS & BETTS KN14 シリーズ ワイヤー切断
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-10 Unc
- DESTACO 交換用クランプアセンブリ
- GRUVLOK 7005/7305ガスケット
- APOLLO VALVES チェックバルブ
- REMCO 短柄たわし 硬め
- BROWNING Bベルト用QDシーブ 5溝