入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロットシムパック |
ボルトサイズ | 1/2 "-3/4" |
色 | シルバーメタル |
長さ | 3" |
材料 | 302 / 304ステンレス鋼 |
ロックウェル硬度 | 35-45RC |
サイズ | B-3"x3" |
スロットの深さ | 1.875 " |
スロット幅 | 3 / 4 " |
タブの高さ | 7 / 8 " |
タブ幅 | 2" |
気性 | フルハード |
抗張力 | 185,000SSの場合は302PSI(MIN)、75,000SSの場合は304 PSI(MIN) |
厚さ | 0.635 mm |
厚さの許容 | +/- 0.00075 " |
タイプ | タブ付き |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | ボルトサイズ | 長さ | 厚さの許容 | タイプ | 幅(Width) | ロックウェル硬度 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36D718 | 0.025 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.00008 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥7,713 | ||
36D719 | 0.051 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0001 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,349 | ||
36D720 | 0.076 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.00015 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,349 | ||
36D721 | 0.102 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0002 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,349 | ||
36D722 | 0.127 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.00025 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,349 | ||
36D723 | 0.254 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,349 | ||
36D724 | 0.381 mm | 1/4 "-5/8" | 2" | +/- 0.0005 " | タブ付き | 2" | 35-45RC | A-2 "x2" | ¥6,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。