HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLTT5B ケーブルプロテクター
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
アイテム価格 | モジュラーケーブル保護システム |
チャネルの高さ | 1.25 " |
チャネル幅 | 1.25 " |
チャンネル | 5 |
色 | ブルー/イエロー |
高さ | 2.31 " |
長さ | 36 " |
負荷容量 | 20,150 lb. @ 70 Degrees F、9200 lb. @ 120 Degrees F |
材料 | ポリウレタン |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 77.72 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLTT2 | 4.13 " | モジュラーケーブル保護システム | 36 " | - | 22 " | ¥331,419 | ||
HBLTT3B | 3.05 " | モジュラーケーブル保護システム | 36 " | 14,210 lb. @ 70 Degrees F、4653 lb. @ 120 Degrees F | 20 " | ¥225,736 | ||
HBLTT545RB | 2.31 " | ケーブルプロテクター、45度右折 | 25 " | 20,150 lb. @ 70 Degrees F、9200 lb. @ 120 Degrees F | 20 " | ¥99,348 | ||
HBLTT545LB | 2.31 " | ケーブルプロテクター、45度左折 | 25 " | 20,150 lb. @ 70 Degrees F、9200 lb. @ 120 Degrees F | 20 " | ¥95,911 | ||
HBLTRED5B | 1.95 " | モジュラーケーブル保護システム | 36 " | 10,500 lb. @ 70 Degrees F、6500 lb. @ 120 Degrees F | 17.5 " | ¥125,054 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。