アポロバルブ 83L-240シリーズ 3ピース フルポート 低温用ソケットウェルド型ボールバルブ
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 83L243041424 | - | ¥73,837 | |
A | 83L2431424TR | - | ¥63,933 | |
A | 83L2480414 | - | ¥299,852 | |
A | 83L24824 | - | ¥271,680 | |
A | 83L2451424TR | - | ¥103,118 | |
A | 83L24724 | - | ¥149,950 | |
A | 83L245SR | - | ¥128,676 | |
A | 83L24824TR | - | ¥284,097 | |
A | 83L2451424 | - | ¥70,723 | |
A | 83L24524 | - | ¥88,947 | |
A | 83L24204 | - | ¥67,588 | |
A | 83L24804 | - | ¥297,857 | |
A | 83L245UL | - | ¥92,360 | |
A | 83L24704 | - | ¥178,156 | |
A | 83L24424 | - | ¥67,833 | |
A | 83L244041424 | - | ¥91,970 | |
A | 83L24504 | - | ¥118,146 | |
A | 83L2441424TR | - | ¥82,062 | |
A | 83L24304 | - | ¥70,131 | |
A | 83L24104 | - | ¥67,588 | |
A | 83L24124 | - | ¥46,352 | |
A | 83L24224 | - | ¥46,352 | |
A | 83L24404 | - | ¥87,927 | |
A | 83L2471424TR | - | ¥163,818 | |
A | 83L24724TR | - | ¥162,322 | |
A | 83L2480424 | - | ¥303,745 | |
A | 83L245041424 | - | ¥122,774 | |
A | 83L2431524 | - | ¥65,463 | |
A | 83L2451524 | - | ¥111,584 | |
A | 83L2441524 | - | ¥86,972 | |
A | 83L24324 | - | ¥49,667 | |
A | 83L24701 | 1/1ポンド | ¥145,387 | |
A | 83L24501 | 1" | ¥85,136 | |
A | 83L24301 | 1 / 2 " | ¥46,974 | |
A | 83L24101 | 1 / 4 " | ¥44,434 | |
A | 83L24801 | 2" | ¥264,843 | |
A | 83L24401 | 3 / 4 " | ¥64,773 | |
A | 83L24201 | 3 / 8 " | ¥44,434 |
83L-240シリーズ3ピースフルポート低温。 ソケット溶接ボールバルブ
Apollo 83L-240 シリーズ溶接ボール バルブは、液体とガスの流れを調整する工業用流体制御システムで使用され、信頼性の高い遮断および制御機能を提供します。 パイプライン全体を中断することなく、メンテナンスや修理が容易な 3 ピース構造を特徴としています。 これらの低温ソケットバルブには、開位置と閉位置をシームレスに切り替えるための 250 位置ロック機構が備わっており、意図しない調整を防止し、操作の安全性を高めています。 調整可能なマルチピース PTFE V スタイルのパッキンが含まれており、信頼性の高い効果的なシールを保証し、漏れのリスクを軽減し、長期にわたるスムーズな動作を保証します。 これらのバルブは、構造剛性と耐食性を高めるためにステンレス鋼で作られています。 スイングアウト中央セクションにより、内部コンポーネントに簡単にアクセスでき、メンテナンスと検査のプロセスが合理化されます。 さらに、耐噴出一体型ボトムエントリーステム設計を特徴としており、困難な条件下でもステムが所定の位置にしっかりと留まります。 これらのバルブは、静電荷の蓄積を防ぐためにボール、ステム、本体とともに静的に接地されています。 最大 XNUMX psig の飽和蒸気の圧力に耐えると評価されており、高圧用途に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スティック溶接機
- ガス溶接の衣装
- スロットシムストック
- グラスファイバーロッドストック
- コイルとカーペットのリフティングラム
- モーター用品
- 自動車整備士
- 高圧洗浄機および付属品
- 集計テスト
- 舗装の品質
- BAND-IT バンディングブラケット
- MAG-MATE 磁気溶接広場
- IDEAL 絶縁ドライバー
- STARRETT マイクロメートルを継ぎ合わせることができます
- RENEWABLE LUBRICANTS 浸透性潤滑剤/ CI
- VULCAN HART 冷却ファン
- B & P MANUFACTURING Crusader管状ハンドトラックホイール
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40継手側アウトレットエルボ ソケット×ソケット×フィット
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 加工継手 レデューサー カップリング、ガスケット x スピゴット
- BOSTON GEAR 6 直径ピッチ鋼硬化スパイラルマイターギヤ