AIRMASTER FAN EMCシリーズ ベルトドライブマンクーラー
EMC シリーズ ベルト ドライブ マンクーラー
エアマスター ファン EMC シリーズ マンクーラーは、個人や特定の作業スペースを冷却するために直接空気流を提供するのに最適です。 これらのユニットは、熱や停滞空気が懸念される倉庫、工場、作業場、建設現場などの産業環境でよく使用されます。 ゴムタイヤ付きのスチールホイールが付いているので、職場のさまざまなセクションでの移動や位置決めが簡単に行えます。 これらのマンクーラーはさらに最大 1 馬力のモーターを利用して、最大 17173 cfm の空気流量を実現します。 コンパクトで軽量なデザインとキャリングハンドルを備えており、持ち運びに便利です。 これらのユニットは、より低い騒音レベルでより高速の気流を生成する XNUMX 枚または XNUMX 枚のブレード構成を備えたアルミニウム/スチール プロペラで入手できます。 また、最大限の耐食性を提供しながら、ブレードとの偶発的な接触を防ぐために、エポキシコーティングされたガードとバレルも付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイヤル温度計
- キューブフィルター
- オイルバーナーモーター
- ブレーキラインアクセサリー
- 鉄筋腐食ロケーター
- 排水ポンプと下水ポンプ
- ランプ
- ハンドトラック
- アクセスバリアと群集管理
- ぼろきれとワイプ
- ARMORED TEXTILES アタックライン消防ホース
- AIROTRONICS カプセル化されたタイマーリレー、1NO
- EBERBACH ベンチトップレシプロカルシェーカー
- GLOBE SCIENTIFIC 顕微鏡スライドボックス ブルー
- BATTERY DOCTOR ヒューズブロック
- THOMAS & BETTS セットスクリューコネクタ
- EATON Smartwire-DT シリーズ インテリジェント ワイヤリング システム
- BALDOR / DODGE 減速機フランジキット
- VESTIL スプリング
- FILLRITE フィルタ