AIRMASTER FAN EMC48Bエアキャノン48インチ
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
アイテム価格 | エアキャノン |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 500 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 300 |
風速(FPM)@ 60Ft。 | 200 |
風速(FPM)@ 80Ft。 | 100 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 48 " |
CFM高 | 17,173 |
ディメンションA | 27 " |
寸法B | 51 " |
ディメンションC | 53 " |
フレーム仕上げ | エポキシ |
フレーム材料 | 鋼 |
グリーン認証またはその他の認定 | UL環境クレームの検証 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 53 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
内部径 | 27 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 27 " |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1 |
モーターRPM | 1510 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 床 |
ブレードの数 | 4 |
動作電流 | 11.0 |
外径 | 51 " |
相 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
速度 | 1 |
熱保護 | オートマチック |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 53 " |
ワイヤーガード仕上げ | エポキシ |
船の重量(kg) | 72.57 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 134.62 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BDMC36C | アルミニウム | マンクーラー | ¥102,123 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。