ハイテクデュラベント黒色熱可塑性ゴムとポリエステル生地工業用ダクトホース
形式 | モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 200902001050-10 | 3.5 " | 2" | 50ft。 | 50のプサイ | 29 "Hg | ¥65,020 | |
A | 200902001025-10 | 3.5 " | 2" | 25ft。 | 50のプサイ | 29 "Hg | ¥34,182 | |
A | 200902501025-10 | 4" | 2.5 " | 25ft。 | 36のプサイ | 29 "Hg | ¥41,492 | |
A | 200902501050-10 | 4" | 2.5 " | 50ft。 | 36のプサイ | 29 "Hg | ¥75,263 | |
A | 200903001025-10 | 4.3 " | 3" | 25ft。 | 29のプサイ | 28 "Hg | ¥48,027 | |
A | 200903001050-10 | 4.3 " | 3" | 50ft。 | 29のプサイ | 28 "Hg | ¥88,187 | |
A | 200904001050-10 | 4.8 " | 4" | 50ft。 | 27のプサイ | 28 "Hg | - | 見積依頼
|
A | 200910001050-10 | 11 " | 10 " | 50ft。 | 8のプサイ | 10 "Hg | ¥232,062 | |
A | 200909001025-10 | 11 " | 9" | 25ft。 | 8のプサイ | 10 "Hg | - | 見積依頼
|
A | 200910001025-10 | 11 " | 10 " | 25ft。 | 8のプサイ | 10 "Hg | - | 見積依頼
|
A | 200909001050-10 | 11 " | 9" | 50ft。 | 8のプサイ | 10 "Hg | ¥240,564 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HIDランプと電球
- チェーンリンク
- ヤードランプ
- スタンバイ発電機液冷
- ハードウェアクロス
- シンクと噴水
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 冷凍試験装置
- 特殊ファンとアクセサリー
- コンクリートとアスファルト
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クロスディバイダー
- LINCOLN グリースカプラー
- AMERICAN TORCH TIP ノズル、Tweco
- VULCAN ストリップヒーター120v1200度華氏
- RITTAL 熱電クーラー
- DIXON イヤークランプ
- AKRO-MILS 工業用再利用可能なメッシュサイド/バックストレートウォールコンテナ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向垂直ボールバルブ、BSPねじ山、FKM、メートル法
- VESTIL TH-CARTシリーズ ゴミ箱カート
- BUSSMANN FNM 時間遅延補助ヒューズ、13/32 x 1-1/2 インチ