HI-TECH DURAVENT 200902001025-10 ダクトホース 内径 2 インチ x 25 フィート
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 3.5 " |
色 | ブラック |
内部径 | 2" |
長さ | 25ft。 |
材料 | ポリエステル生地の熱可塑性ゴム |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
プライ数 | 2 |
動作温度 範囲 | -60度から275度F |
真空定格 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 3.25 |
船高(cm) | 37.59 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 4009310000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200902501025-10 | 4" | 2.5 " | 25ft。 | 36のプサイ | 29 "Hg | ¥41,492 | |
200903001025-10 | 4.3 " | 3" | 25ft。 | 29のプサイ | 28 "Hg | ¥48,027 | |
200909001025-10 | 11 " | 9" | 25ft。 | 8のプサイ | 10 "Hg | - | 見積依頼
|
200910001025-10 | 11 " | 10 " | 25ft。 | 8のプサイ | 10 "Hg | - | 見積依頼
|
200902001050-10 | 3.5 " | 2" | 50ft。 | 50のプサイ | 29 "Hg | ¥65,020 | |
200902501050-10 | 4" | 2.5 " | 50ft。 | 36のプサイ | 29 "Hg | ¥75,263 | |
200903001050-10 | 4.3 " | 3" | 50ft。 | 29のプサイ | 28 "Hg | ¥88,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。