HI-TECH DURAVENT 200902501050-10 ダクトホース 内径 2.5 インチ x 50 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 4" |
色 | ブラック |
内部径 | 2.5 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | ポリエステル生地の熱可塑性ゴム |
マックス。 圧力 | 36のプサイ |
プライ数 | 2 |
動作温度 範囲 | -60度から275度F |
真空定格 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 9.86 |
船高(cm) | 52.58 |
船の長さ(cm) | 53.85 |
船幅(cm) | 52.58 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200902001025-10 | 3.5 " | 2" | 25ft。 | 50のプサイ | 29 "Hg | ¥34,182 | |
200902501025-10 | 4" | 2.5 " | 25ft。 | 36のプサイ | 29 "Hg | ¥41,492 | |
200903001025-10 | 4.3 " | 3" | 25ft。 | 29のプサイ | 28 "Hg | ¥48,027 | |
200909001025-10 | 11 " | 9" | 25ft。 | 8のプサイ | 10 "Hg | - | 見積依頼
|
200910001025-10 | 11 " | 10 " | 25ft。 | 8のプサイ | 10 "Hg | - | 見積依頼
|
200902001050-10 | 3.5 " | 2" | 50ft。 | 50のプサイ | 29 "Hg | ¥65,020 | |
200903001050-10 | 4.3 " | 3" | 50ft。 | 29のプサイ | 28 "Hg | ¥88,187 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。