熱収縮ローラーカバー
コンベヤーローラーカバー
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 色 | 縮小後のID | 収縮後の肉厚 | 縮小前のID | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31-CVC-1900W | ¥22,950 | |||||||||
B | 31-CVC-1900O | ¥18,753 | |||||||||
C | 31-CVC-1900B | ¥18,887 | |||||||||
D | 31-CV-1900B | ¥6,959 | |||||||||
E | 31-CVF-2500W | ¥12,896 | |||||||||
D | 31-CV-1375B | ¥6,379 | |||||||||
E | 31-CTVF-2500W | ¥12,962 | |||||||||
E | 31-CVF-1900W | ¥9,932 | |||||||||
F | 31-CV-1900O | ¥6,664 | |||||||||
E | 31-CVF-1375W | ¥9,211 | |||||||||
F | 31-CV-2500O | ¥9,205 | |||||||||
F | 31-CV-1375O | ¥6,379 | |||||||||
D | 31-CTV-2500B | ¥10,051 | |||||||||
D | 31-CV-2500B | ¥9,205 | |||||||||
F | 31-CTV-2500O | ¥10,051 | |||||||||
G | 41-CV-1900B | ¥35,037 | |||||||||
G | 41-CVS-1900B | ¥245,743 |
熱収縮ローラーカバー
熱収縮コンベヤー ローラー カバーは、化学物質、油、グリース、研磨剤、湿気による損傷からコンベヤー ローラーを保護します。 これらのカバーは PVC / エラストマー構造を採用しており、優れた電気絶縁性と高い耐衝撃性を備え、-94 ~ 225 °F の範囲の温度に耐えます。錆/ひび割れ/汚れ/剥がれがなく、工具を使わずに素早く貼り付けることができます。 これらの RoHS 準拠のローラー カバーは振動と騒音を軽減し、黒、オレンジ、白の色からお選びいただけます。
詳細はこちら
- 電力試験
- 室内空気質
- ドアロックとデッドボルト
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 実験器具
- 表面保護フィルム
- 皿穴センターリーマ
- コンビネーションユニット
- ステンレス鋼の穴あきシート
- プロセス温度計
- MSA 単一ガス検知器
- ZURN 浴室の蛇口、真ちゅう
- CONDOR ポリウレタンコーティングされた手袋、黒/灰色
- EXAIR 真空コンベヤーキット
- SHARKBITE スリップティー
- BERNARD ミグ溶接ガン、400 A、15フィート
- HOFFMAN ワイヤーウェイフレキシブルフィッティングを介してフィード
- MARTIN SPROCKET 3/8インチ差込トルクスビットソケット
- GPI 燃料ノズルスイベル
- ALL MATERIAL HANDLING ウォークEドッグシリーズワイヤーロープグリップホイスト