デイトン 縦型バンドソー
Dayton 垂直木製バンドソーは、輪郭鋸引き、スライス、面取り、リッピング、スタック切断作業に最適です。 これらのバンドソーは、木工、製造、生産ライン、金属加工の用途に適しています。 デイトンも提供しています 水平帯鋸 長くて不均一なサイズのピースをカットするのに理想的です。...続きを见る
形式 | モデル | 速度 | アンペアAC | 切断角度 | 電圧 | HP | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21UN03 | 2,000、3,000 | 15/7.5 | 45度 | 115/230 | 1.5 | 32.5 " | 75 " | 22 " | ¥554,880 | 見積依頼
|
B | 21UN02 | 2,000、3,000 | 13/6 | 45度 | 115/230 | 3/4 | 27 " | 69 " | 21 " | ¥648,724 | 見積依頼
|
C | 49G989 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 16/8 | 45度 | 115/230 | 1.5 | 29 " | 76 " | 24 " | ¥989,127 | 見積依頼
|
D | 49G988 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 14/7 | 45度 | 115/230 | 1 | 20 " | 78 " | 23 " | ¥540,835 | 見積依頼
|
E | 49G987 | 80/180/1300/3000fpm | 7 | 45度 | 120 | 3/4 | 23 " | 65 " | 31 " | ¥400,367 | |
F | 4TK02 | 82〜385 fpm | 18/9 | 90度 | 115/230 | 1.5 | 30 " | 75 " | 37 " | ¥2,087,491 | 見積依頼
|
垂直バンドソー
Dayton 縦型バンドソーは、合板、支柱、導管、アングル鉄/銅のストック、ねじ面を正確に切断するのに最適です。 これらの鋸は、ワークピースを送りながら、均一な切断動作を維持するためにブレードの通路を静止モードに保つように設計されています。 コードレスツールよりも大きなトルクレベルを提供できるデイトンのコード付き垂直バンドソーは、ラックアンドピニオンブレードガイド調整、鋳鉄テーブル、および硬い材料でも正確な角度切断を行うための調整可能なリップフェンスを備えています。 さらに、一部のモデルには、構造剛性を維持するための 4 脚スタンドと、動作の進行状況を表示する LED 表示機能が装備されています。 最大 1.5 馬力までの出力定格とさまざまなテーブル サイズを備えた幅広いバンドソーを選択してください。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- これらの帯鋸には、加工物を安定して置くための上部にフラット ベンチがあります。
- ワークピースをブレードに押し込み、希望の角度でカットします。
- のこぎりは、回転可能なホイールとスタート/ストップボタンを使用して制御されます。
特徴
- これらの鋸は、最小限の振動と静かな操作を確保しながら、ワークピースを切断する際のたわみを防ぐために溶接鋼構造を持っています。
- ブレードを最大限にサポートするために、大型のグラウンドキャストホイールが特徴です。
- これらの鋸には、重い荷物の重量を処理するための鋳鉄製の作業テーブルがあります。
- これらの作業テーブルは、柔軟性のために最大 45 度まで傾けることができ、ブレードにすばやく張力をかけるためのブレード テンション ホイールが組み込まれています。
よくある質問
Dayton 縦型バンドソーでサポートされる最大切断角度はどれくらいですか?
これらの帯鋸は、最大 90 度の切断角度をサポートします。
デイトン縦型バンドソーの刃の回転数はどれくらいですか?
これらの垂直バンドソーの rpm は 1725 です。
デイトンの垂直バンドソーから粉塵を集めるにはどうすればよいですか?
これらのバンドソーには、作業台から金属粉塵を遠ざけるための 4 インチのダスト ポートがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーレスアクセス制御ロック
- クラスTヒューズ
- コードレスクリンパー
- 縦型フライス盤
- ドアルーバー
- ガス溶接装置
- ドック機器
- インターホンとスピーカー
- 屋内HIDフィクスチャ
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- TOUGH GUY ゴミ箱を踏む
- MONOPRICE 頑丈な3.5MMステレオオーディオケーブル
- DRAGONLAB マイクロペットプラス8チャンネル
- CHECKERS 警告ホイップ12フィートには旗が含まれています
- SPEARS VALVES PVC Y パターン バルブ内部修理キット、標準 EPDM
- EATON メータースタックバリアキット
- ACROVYN トリム
- CONDOR バイキャスト レザー ブラック メカニクス グローブ
- TIMKEN TTCL形ころ軸受
- MORSE DRUM ピストンズ