MONOPRICEヘビーデューティ3.5MMステレオオーディオケーブル
形式 | モデル | ケーブルタイプ | コネクタ タイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5600 | ステレオオーディオアダプターケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス2xRCAオスより大きい | 15ft。 | ¥2,747 | |
B | 5598 | ステレオオーディオアダプターケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス2xRCAオスより大きい | 6" | ¥1,821 | |
C | 5602 | ステレオオーディオアダプターケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス2xRCAオスより大きい | 35ft。 | ¥4,968 | |
D | 5597 | ステレオオーディオアダプターケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス2xRCAオスより大きい | 3ft。 | ¥1,285 | |
E | 5612 | ステレオオーディオアダプターケーブル | 1x3.5mmステレオTRSメス2xRCAオス以上 | 6" | ¥1,066 | |
F | 5611 | ステレオオーディオアダプターケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス2xRCAメスより大きい | 7" | - | 見積依頼
|
G | 5596 | ステレオオーディオアダプターケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス2xRCAオスより大きい | 1.5ft。 | ¥1,017 | |
H | 5599 | ステレオオーディオアダプターケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス2xRCAオスより大きい | 10ft。 | ¥2,152 | |
I | 5601 | ステレオオーディオアダプターケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス2xRCAオスより大きい | 25ft。 | ¥3,997 | |
J | 5590 | ステレオオーディオ延長ケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSメスより大きい | 20ft。 | ¥2,673 | |
K | 5588 | ステレオオーディオ延長ケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSメスより大きい | 10ft。 | ¥1,542 | |
L | 5591 | ステレオオーディオ延長ケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSメスより大きい | 25ft。 | ¥3,091 | |
M | 5592 | ステレオオーディオ延長ケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSメスより大きい | 35ft。 | - | 見積依頼
|
N | 5589 | ステレオオーディオ延長ケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSメスより大きい | 15ft。 | ¥2,120 | |
O | 5595 | ステレオオーディオ延長ケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSメスより大きい | 100ft。 | ¥11,149 | |
P | 5585 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 100ft。 | - | 見積依頼
|
Q | 5582 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 35ft。 | ¥4,239 | |
R | 5576 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 3ft。 | ¥930 | |
S | 5581 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 25ft。 | ¥3,145 | |
T | 5583 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 50ft。 | ¥5,575 | |
U | 5577 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 6" | ¥951 | |
V | 5575 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 1.5ft。 | - | 見積依頼
|
W | 5579 | ステレオオーディオパッチケーブル | 3.5mmステレオTRSオス/3.5mmステレオTRSオス | 15ft。 | ¥2,173 |
頑丈な3.5MMステレオオーディオケーブル
RCA ジャック付きの Monoprice ステレオ ケーブルは、アンプを備えたオーディオ システムにオーディオ入力を提供するために一般的に使用されます。 Monoprice ケーブルには、3.5 mm ステレオ出力を持つモバイル デバイスで使用できる 3.5 mm オーディオ ジャックが付属しています。 これらの頑丈な同軸ケーブルは、オーディオ システムへの RFI または EMI 干渉の侵入を防ぐためにシールドされた 22 AWG 導体を備えています。 これらのオーディオ ケーブルは、TRS (オス) から TRS (オス/メス) へ、および TRS (オス/メス) から RCA (オス/メス) への接続タイプがあり、ほとんどのオーディオ デバイスに使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒回収システム
- ドアウェザーストリッピング
- 超音波洗浄器
- ストップウォッチ
- 電源ソケット
- フードサービスの保管と輸送
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 水質と浄化
- インデックス可能なツール
- ブリアブルガス
- AIR HANDLER MERV8プリーツエアフィルター
- GE LIGHTING 白熱灯、A19
- DAYTON エアカーテンブロワー
- DAYTON 標準デューティ供給ファン、3 相モーター、TENV エンクロージャ
- BRADY ナイロンロックアウト南京錠、キー付きキー付き異なる
- EATON スプリットフランジキット
- EATON Smartwire-DT シリーズ アナログ モジュール
- LOVIBOND DEHA試薬セット
- CAMPBELL マグロ網チェーン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ CSRS 一減速減速機