MONOPRICE 5592 オーディオ/ビジュアル ケーブル 3.5mm M/F 外部ケーブル ブラック 35 フィート
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オーディオケーブル |
ケーブルタイプ | ステレオオーディオ延長ケーブル |
色 | ブラック |
導体材料 | 銅 |
導体サイズ | 22 AWG |
コネクタ タイプ | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSメスより大きい |
インピーダンス | 75オーム |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 35ft。 |
ケーブルの数 | 1 |
シールド | 有り |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブルタイプ | コネクタ タイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5575 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 1.5ft。 | - | 見積依頼
| |
5576 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 3ft。 | ¥867 | ||
5577 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 6" | ¥867 | ||
5581 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 25ft。 | ¥2,836 | ||
5582 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 35ft。 | ¥3,820 | ||
5583 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 50ft。 | ¥5,027 | ||
5585 | ステレオオーディオパッチケーブル | 1x3.5mmステレオTRSオス1x3.5mmステレオTRSオスより大きい | 100ft。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。