DAYTON エアカーテンブロワ
形式 | モデル | 電圧 | 風量 | 高さ | 最大アンペア | マックス。 RPM | モーターHP | モータータイプ | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6E819 | 115 | CFM 7605 | 10.75 " | 7.8 | 1480 | 3/4 | 永久分割コンデンサ | 1 | ¥175,590 | |
A | 6E820 | 115 | CFM 1882 | 9.75 " | 5.2 | 1745 | 1/2 | 永久分割コンデンサ | 1 | ¥139,899 | |
A | 6E821 | 115 | CFM 1050 | 9.75 " | 3.4 | 1100 | 1/4 | 永久分割コンデンサ | 1 | ¥135,507 | |
B | 6E817 | 208-230/460 | CFM 1882 | 9.75 " | 1.2 | 1450 | 1/2 | 3相 | 3 | ¥131,495 | |
B | 6E815 | 208-230/460 | CFM 9600 | 9.75 " | 3.8 | 3450 | 1.5 | 3相 | 3 | ¥247,760 | |
B | 6E816 | 208-230/460 | CFM 5070 | 10.75 " | 3.2 | 1725 | 1 | 3相 | 3 | ¥215,290 |
エアカーテンブロワー
Dayton エア カーテン ブロワーは、9.75 つのオープン スペース間の汚染物質と空気の移動を制限するために使用されます。 これらのエア カーテンは、連続的に流れる空気の壁を生成し、開いた出入り口から冷やされた空気が逃げるのを防ぎ、外気に対する断熱層を提供します。 これらの Dayton ブロワーは、クーラーや冷凍庫のドアの上で使用購入に進む、冷気と湿気の損失を軽減します。 Dayton エア カーテン ブロワーを使用購入に進む、交通エリアのドアを開けたままにすることができ、手動または自動でドアを開閉する不便さを解消できます。 単相または三相モーターを備えた高さ 10.75 インチおよび XNUMX インチのデイトン ブロワーを幅広い種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボトルトップディスペンサー
- クーラントミキサー
- 配線済みリレー
- VAVコントロール
- スプリンクラーワイヤーと灌漑ケーブル
- 屋外LEDランプ
- 空気圧システムコンポーネント
- 油圧ろ過
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- 熱可塑性溶接
- FOAMGLAS パイプ絶縁
- LABELMASTER 配送名ラベル
- GUARDAIR フィルタークリーニングガン
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40継手側アウトレットエルボ ソケット×ソケット×フィット
- DAYTON ホイールキット
- BALDOR / DODGE SXR、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- WEG ODP C フェイス、フット マウント、三相汎用モーター
- WEG Tefc 三相 Sae A 高効率油圧ポンプ モーター
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Dスタイル、813サイズ、アルミウォーム減速機
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし