DAYTON 6E815エアカーテンブロワー5900Fpm
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
アイテム価格 | エアカーテンブロワーアセンブリ |
風速 | 5900 フィート毎分 |
風量 | CFM 9600 |
深さ | 11 " |
高さ | 9.75 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 50/60 |
最大アンペア | 3.8 |
最大ドアの幅 | 4のフィート |
最大取り付け高さ | 10のフィート |
マックス。 RPM | 3450 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉 |
モーターHP | 1.5 |
モータータイプ | 3相 |
相 | 3 |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 35 " |
船の重量(kg) | 30.67 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 90.68 |
船幅(cm) | 34.8 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | TH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。