VESTIL STAIR シリーズ モジュール式階段
Vestil STAIR シリーズのモジュール式階段ステップは、棚、作業台、足場へのアクセスを可能にします。 これらのステップは、生産工場、建設ピットや現場、イベントの表彰台、仮設ステージプラットフォームでの作業員のサポートに適しています。 ヴェスティルの 交互踏み板階段 限られたスペースでの用途に最適です。...続きを见る
形式 | モデル | ステップ間隔 | 手すりの寸法 | 高さ | 幅(Width) | 高さの範囲 | ステップ数 | 全体の長さ(Overall Length) | 実行寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 階段-48 | 6 7 / 8 " | 85.25 "×34.25" X 1.25 " | 79.5 " | 44.38 " | 48 " | 7 | 85.25 " | 87 1 / 8 " | ¥363,228 | 見積依頼
|
B | 階段-36 | 7 1 / 4 " | 78.25 "×34.25" X 1.25 " | 67.5 " | 44.38 " | 36 " | 5 | 70 " | 61 7 / 8 " | ¥335,419 | 見積依頼
|
C | 階段-108 | 7 1 / 4 " | 186.375 "×34.25" X 1.25 " | 139.5 " | 44.25 " | 108 " | 15 | 186.2 " | 142 3 / 8 " | ¥556,802 | 見積依頼
|
D | 階段-96 | 7 3 / 8 " | 166.375 "×34.25" X 1.25 " | 127.5 " | 44.38 " | 166.38 " | 13 | 166.37 " | 161 3 / 4 " | ¥531,549 | 見積依頼
|
E | 階段-144 | 7 5 / 8 " | 246.25 "x 34.25" x 1.25.25 "x 1.25" | 175.5 " | 44.38 " | 246.25 " | 19 | 246.2 " | 241 5 / 8 " | ¥637,704 | 見積依頼
|
F | 階段-120 | 7" | 206.375 "×34.25" X 1.25 " | 151.5 " | 44.38 " | 206.38 " | 16 | 206.37 " | 201 3 / 4 " | ¥584,871 | 見積依頼
|
G | 階段-84 | 7" | 146.375 "×34.25" X 1.25 " | 115.5 " | 44.38 " | 84 " | 12 | 146.37 " | 141 7 / 8 " | ¥501,861 | 見積依頼
|
H | 階段-132 | 40.12 " | 226.125 "×34.25" X 1.25 " | 163.5 " | 44.25 " | 226.13 " | 18 | 226.12 " | 221.75 " | ¥610,136 | 見積依頼
|
I | 階段-60 | 40.12 " | 111 "×34.25" X 1.25 " | 91.5 " | 44.38 " | 60 " | 8 | 111 " | 111 " | ¥387,819 | 見積依頼
|
J | 階段-72 | 40.12 " | 126.5 "×34.25" X 1.25 " | 103.5 " | 44.38 " | 72 " | 10 | 126.5 " | 126.5 " | ¥481,946 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのモジュール式階段は、安定したベースにボルトで固定して設置できます。
- この階段ステップは完全に倒された状態で提供され、ボルトとナットで簡単に組み立てることができます。
- 最上段と最下段から支持金具と床にそれぞれボルトを取り付けることができます。
特徴
- これらの階段には幅 36 インチのステップがあり、複数のユーザーが重い荷物を持ち上げながら登ることができます。
- 滑り止めグリップストラットとサイド手すりが付いており、登山中にユーザーを最大限にグリップしサポートします。
- これらの階段は、屋外環境に設置できるように焼き付け粉体塗装仕上げが施されており、暗い環境でも視認性を高めるために明るい塗装の手すりが付いています。
規格と承認
- OSHA
よくある質問
Vestil モジュラー階段は解体できますか?
はい、これらの階段はボルトで固定された構造になっており、保管や移動の際に簡単に組み立てたり、倒したりすることができます。
Vestil モジュラー階段の上昇角度はどれくらいですか?
これらの階段は、登る際に不要な障害物を排除するために、31 度の登坂角度とステップ間の最大ヘッドルームを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホースリール取り付けブラケット
- 交換用バッテリー
- 使い捨てタオルとワイプ
- 検知管ポンプとキット
- 油圧手動セレクターバルブ
- 表面保護と防塵バリア
- 識別製品
- ガス溶接装置
- 高圧洗浄機および付属品
- 電球関連商品
- ASHLAND CONVEYOR スケートホイールコンベヤー
- HOFFMAN HF04シリーズサイドマウントフィルターファン
- WATTS AMES Maxim シリーズ M200N ダブルチェックバルブアセンブリ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 16-24 Unf Lh
- EATON E2L タイプ マイニング モールド ケース サーキット ブレーカ トリップ ユニット
- FABENCO G シリーズ ユニバーサル ヒンジ マウント セーフティ ゲート
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS トートボックスの蓋
- EATON Cシリーズ 完全モールドケース遮断器 HFDE形 Fフレーム
- TSUBAKI MZEUシリーズ カムクラッチ
- BALDOR / DODGE IKテーパーロックブッシュ