VESTIL STAIR-36 モジュラースタイル階段、5 段、最上段高さ 36 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モジュール式階段 |
容量 | 1000ポンド。 |
クライミングアングル | 31度 |
色 | ブルー、イエロー |
深さ | 70 " |
手すりの寸法 | 78.25 "×34.25" X 1.25 " |
手すりの材質 | 鋼 |
高さ | 67.5 " |
高さの範囲 | 36 " |
含まれています | ハードウェア 36310、33626、33012、13209、37021、33006、42024、25330 |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 70 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-stair-36.pdf |
実行寸法 | 61 7 / 8 " |
階段タイプ | モジュール式階段 |
ステップの深さ | 11 3 / 4 " |
ステップ間隔 | 7 1 / 4 " |
ステップの厚さ | 1.9375 " |
ステップ幅 | 36 " |
トップステップの高さ | 36 " |
踏面深さ | 11.75 " |
トレッド幅 | 36 " |
UPC | 691215127608 |
幅(Width) | 44.38 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ間隔 | 手すりの寸法 | 高さ | 幅(Width) | 高さの範囲 | ステップ数 | 全体の長さ(Overall Length) | 実行寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段-108 | 7 1 / 4 " | 186.375 "×34.25" X 1.25 " | 139.5 " | 44.25 " | 108 " | 15 | 186.2 " | 142 3 / 8 " | ¥556,802 | 見積依頼
| |
階段-120 | 7" | 206.375 "×34.25" X 1.25 " | 151.5 " | 44.38 " | 206.38 " | 16 | 206.37 " | 201 3 / 4 " | ¥584,871 | 見積依頼
| |
階段-132 | 40.12 " | 226.125 "×34.25" X 1.25 " | 163.5 " | 44.25 " | 226.13 " | 18 | 226.12 " | 221.75 " | ¥610,136 | 見積依頼
| |
階段-144 | 7 5 / 8 " | 246.25 "x 34.25" x 1.25.25 "x 1.25" | 175.5 " | 44.38 " | 246.25 " | 19 | 246.2 " | 241 5 / 8 " | ¥637,704 | 見積依頼
| |
階段-48 | 6 7 / 8 " | 85.25 "×34.25" X 1.25 " | 79.5 " | 44.38 " | 48 " | 7 | 85.25 " | 87 1 / 8 " | ¥363,228 | 見積依頼
| |
階段-60 | 40.12 " | 111 "×34.25" X 1.25 " | 91.5 " | 44.38 " | 60 " | 8 | 111 " | 111 " | ¥387,819 | 見積依頼
| |
階段-72 | 40.12 " | 126.5 "×34.25" X 1.25 " | 103.5 " | 44.38 " | 72 " | 10 | 126.5 " | 126.5 " | ¥481,946 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。