NIBCOベースボードティー
形式 | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 705 1X1/8X1 | キャストブロンズ | C×FNPT×C | 395 psi @ 200度F | -20度から400度F | 1" | ¥3,467 | |
B | 705-LF 3/4X1/8X3/4 | 低鉛キャストブロンズ | C×FNPT | 466のプサイ | -20度から200度F | 1 / 8 " | ¥2,645 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 換気されていない屋根の縁石
- 空気圧リレー
- 閉所でのホイスト車両のヒッチマウント
- センターゲージ
- 油圧式水中ゴミポンプ
- コンピュータ用品とメディア
- サイン
- 室内空気質
- 安全保管
- ツール収納
- WESTWARD サイドキャビネット
- EBERBACH マイクロプレートボルテックスミキサー
- VIBCO SPRTシリーズ、電気バイブレーター
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 単一ユニットトラックアセンブリ
- DESTACO フラットチップ接着ネオプレンスピンドルメトリック
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 4-16 Un
- LEESON コンジットボックス、三相、リジッドベースを備えた防爆モーター
- LEATHERHEAD TOOLS SETツール、ボルトカッター
- ANSELL 97-972 プロジェックス ランドスケーパー 耐切創手袋
- BALDOR / DODGE EXL円すいころ軸受